Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3 Port USB-C Hub mit 10 Gbit/s und SD-Kartenleser - 3x USB-A und 1x SD Steckplatz - tragbarer USB 3.2 Gen 2 Typ-C Adapter Hub - Laptop-Hub - USB-Bus-Stromversorgung...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3 Port USB-C Hub mit 10 Gbit/s und SD-Kartenleser - 3x USB-A und 1x SD Steckplatz - tragbarer USB 3.2 Gen 2 Typ-C Adapter Hub - Laptop-Hub - USB-Bus-Stromversorgung...
StarTech.com 3 Port USB-C Hub mit 10 Gbit/s und SD-Kartenleser - 3x USB-A und 1x SD Steckplatz - tragbarer USB 3.2 Gen 2 Typ-C Adapter Hub - Laptop-Hub - USB-Bus-Stromversorgung...
StarTech.com 3 Port USB-C Hub mit 10 Gbit/s und SD-Kartenleser - 3x USB-A und 1x SD Steckplatz - tragbarer USB 3.2 Gen 2 Typ-C Adapter Hub - Laptop-Hub - USB-Bus-Stromversorgung...
StarTech.com 3 Port USB-C Hub mit 10 Gbit/s und SD-Kartenleser - 3x USB-A und 1x SD Steckplatz - tragbarer USB 3.2 Gen 2 Typ-C Adapter Hub - Laptop-Hub - USB-Bus-Stromversorgung...
StarTech.com 3 Port USB-C Hub mit 10 Gbit/s und SD-Kartenleser - 3x USB-A und 1x SD Steckplatz - tragbarer USB 3.2 Gen 2 Typ-C Adapter Hub - Laptop-Hub - USB-Bus-Stromversorgung...
StarTech.com 3 Port USB-C Hub mit 10 Gbit/s und SD-Kartenleser - 3x USB-A und 1x SD Steckplatz - tragbarer USB 3.2 Gen 2 Typ-C Adapter Hub - Laptop-Hub - USB-Bus-Stromversorgung...
Artikel-Nr.:
     C1880-HB31C3ASDMB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HB31C3ASDMB
EAN/GTIN:
     0065030880480
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
USB Card Reader
USB Typ-C ™ Hub | USB 3.2 Gen 2 | SD & microSD | 25cm Kabel | Bus-powered | Mac & Windows®Erweitern Sie die Konnektivität Ihres USB-C-Laptops mit diesem busbetriebenen USB-C-Hub mit 3 Ports. Er wird an den USB Type C™- oder Thunderbolt® 3-Port Ihres Laptops angeschlossen und verfügt über drei USB-A-Ports und einen SD-Kartenleser, sodass Sie schnell mehr Peripherie und andere Geräte anschließen können.SD- und microSD-KartenleserDer Hub bietet direkten Zugriff auf Ihre SD-Speicherkarten oder microSD-Karten als zusätzliches Medium für Datenspeicherung und Datenübertragung. Für microSD-Karten ist ein Adapter erforderlich.Bequem tragbar und einfach einzurichtenDieser kompakte und leichte USB-Type-C-Hub ist eine bequeme und mobile Ergänzung zu Ihrem Laptopzubehör. Das USB-C-Kabel ist integriert und der Hub ist busbetrieben, sodass er direkt über den USB-C-Port des Computers mit Strom versorgt wird, ohne dass eine externe Stromversorgung erforderlich ist. Das bedeutet weniger Kabel auf Ihren Reisen. Der Hub kann bis zu 15 Watt vom angeschlossenen Host ziehen und mehrere busbetriebene Geräte gleichzeitig betreiben, wobei die gesamte verfügbare Leistung vom angeschlossenen Host abhängt.Das verlängerte angebrachte Kabel mit 25 cm bietet mehr Flexibilität für weiter entfernte Geräte sowie Plug-and-Play-Installation.Schließen Sie drei USB-A-Peripheriegeräte anDank Unterstützung für USB-A-Peripheriegeräte ist dieser Hub rückwärtskompatibel und unterstützt sowohl ältere als auch neue USB-Geräte. Sie können Flash-Laufwerke, Videoaufnahmegeräte und externe Festplatten mit hohen Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s anschließen. Dieser USB Type-C-Hub mit vier Ports bietet Ihnen die erforderlichen Verbindungsmöglichkeiten bei der Arbeit und erhöht so Ihre Produktivität.Der HB31C3ASDMB wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Tiefe:
45 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
70 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
440 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
146 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
180 g
Kabellänge:
0.25 m
Chipsatz:
Realtek - RTS5420, Realtek - RTS5329
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.