Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Port USB-C-Hub - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) - 3x USB-A und 1x USB-C - powered


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Port USB-C-Hub - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) - 3x USB-A und 1x USB-C - powered
StarTech.com 4-Port USB-C-Hub - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) - 3x USB-A und 1x USB-C - powered
StarTech.com 4-Port USB-C-Hub - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) - 3x USB-A und 1x USB-C - powered
StarTech.com 4-Port USB-C-Hub - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) - 3x USB-A und 1x USB-C - powered
StarTech.com 4-Port USB-C-Hub - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) - 3x USB-A und 1x USB-C - powered
StarTech.com 4-Port USB-C-Hub - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) - 3x USB-A und 1x USB-C - powered
Artikel-Nr.:
     C1880-HB31C3A1CS
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HB31C3A1CS
EAN/GTIN:
     0065030877930
Suchbegriffe:
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
usb hub
usb hubs 4fach
USB Typ-C ™ Hub | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | 1m Hostkabel |Powered Montierbar| Mac & Windows®Erweitern Sie die Konnektivität Ihres USB-C-Laptops mit diesem USB-C 3.1 Gen 2-Hub der neuen Generation, der 10 Gbit/s unterstützt und damit eine größere Busbandbreite für angeschlossene Geräte und schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten bietet. Dieser USB-C-Hub mit 4 Ports und eigener Stromversorgung wird an den USB Type-C™- oder Thunderbolt™ 3-Port Ihres Geräts angeschlossen und fügt einen USB-C-Port sowie drei USB-A-Ports hinzu, sodass Sie schnell weitere USB-Geräte anschließen können.Einfache Einrichtung und InstallationDieser kompakte und leichte USB-Type-C-Hub ist eine bequeme und kompakte Ergänzung zu Ihrem Laptop. Der Hub hat eine eigene Stromversorgung und verfügt über ein universelles Netzteil, das USB-Geräte wie externen Speicher besser unterstützt, die möglicherweise mehr Strom verbrauchen.Das USB-C-Hostkabel ist getrennt und mit einer erweiterten Länge von 1 m bietet es mehr Flexibilität für Verbindungen mit größerer Reichweite und Plug-and-Play-Installation.Für zusätzliche Flexibilität und Sicherheit verfügt der Mini-Hub über Montagelöcher zur Verwendung mit Dockhalterungen von StarTech.com wie SSPMSVESA oder SSPMSUDWM.Schließen Sie USB-C- und USB-A-Peripheriegeräte anMit Ports für USB-C- und USB-A-Peripheriegeräte ist dieser Hub abwärtskompatibel und unterstützt sowohl ältere als auch neue USB-Geräte. Er verfügt über einen stets aktiven USB-A-Schnellladeanschluss, der zwei Betriebsmodi unterstützt:Datenübertragung und Aufladen, wenn der Laptop angeschlossen und eingeschaltet ist• Unabhängiges oder hostfreies Laden, das einen höheren Ladestrom liefert, wenn der Host ausgeschaltet, im Standby-Modus oder getrennt istSie können Videoaufnahmegeräte, tragbare Flash-Laufwerke und externe Festplatten mit einer hohen Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s anschließen. Dieser USB Type-C-Hub mit vier Ports bietet Ihnen die erforderlichen Verbindungsmöglichkeiten bei der Arbeit oder auf Reisen und erhöht so Ihre ProduktivitätErste Wahl für IT-Profis - seit 1985StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.Das Modell HB31C3A1CS wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Chipsatz:
Realtek - RTS5423
Breite des Versandkartons:
325 mm
Höhe des Versandkartons:
580 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
UASP-Unterstützung:
Ja
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Steckertypen enthalten:
ANZ, EU, JP, NA, UK
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
500 g
Breite:
60 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
87 g
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen:
Link, Leistung
Kabellänge:
1 m
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH, RoHS
Netzteiltyp:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
24 W
Eingangsspannung:
110 - 240 V
Eingangsstrom:
0.8 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
2 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.