Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port USB-C Hub (10 Gbit/s) auf 3x USB-A und 1x USB-C - 100W Passthrough Aufladung für Stromversorgung - Tragbarer USB 3.2 Gen 2 Typ-C Laptop Adapter - Funktionier...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port USB-C Hub (10 Gbit/s) auf 3x USB-A und 1x USB-C - 100W Passthrough Aufladung für Stromversorgung - Tragbarer USB 3.2 Gen 2 Typ-C Laptop Adapter - Funktionier...
StarTech.com 4 Port USB-C Hub (10 Gbit/s) auf 3x USB-A und 1x USB-C - 100W Passthrough Aufladung für Stromversorgung - Tragbarer USB 3.2 Gen 2 Typ-C Laptop Adapter - Funktionier...
StarTech.com 4 Port USB-C Hub (10 Gbit/s) auf 3x USB-A und 1x USB-C - 100W Passthrough Aufladung für Stromversorgung - Tragbarer USB 3.2 Gen 2 Typ-C Laptop Adapter - Funktionier...
StarTech.com 4 Port USB-C Hub (10 Gbit/s) auf 3x USB-A und 1x USB-C - 100W Passthrough Aufladung für Stromversorgung - Tragbarer USB 3.2 Gen 2 Typ-C Laptop Adapter - Funktionier...
StarTech.com 4 Port USB-C Hub (10 Gbit/s) auf 3x USB-A und 1x USB-C - 100W Passthrough Aufladung für Stromversorgung - Tragbarer USB 3.2 Gen 2 Typ-C Laptop Adapter - Funktionier...
StarTech.com 4 Port USB-C Hub (10 Gbit/s) auf 3x USB-A und 1x USB-C - 100W Passthrough Aufladung für Stromversorgung - Tragbarer USB 3.2 Gen 2 Typ-C Laptop Adapter - Funktionier...
Artikel-Nr.:
     C1880-HB31C3A1CPD3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HB31C3A1CPD3
EAN/GTIN:
     0065030877923
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
USB Typ-C ™ Gen 2 | PD 3.0 | 25 cm Kabel | Bus-powered | Mac & Windows®Erweitern Sie die Konnektivität Ihres USB-C-Laptops mit diesem USB-C Gen 2-Hub der neuen Generation, der 10 Gbit/s unterstützt und damit eine größere Bandbreite für angeschlossene Geräte und schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten bietet. Dieser busbetriebene USB-C-Hub mit 4 Ports wird in den USB Type-C™- oder Thunderbolt™ 3-Port Ihres Laptops eingesteckt. Er fügt einen USB-C-Port und drei USB-A-Ports hinzu und ermöglicht gleichzeitig das Aufladen Ihres Laptops.Power Delivery 3.0 zum Laden von LaptopsDer USB-C-Hub unterstützt Power Delivery (3.0) Pass-Through, wenn ein USB-C-Netzteil verwendet wird, um Ihren Laptop aufzuladen, wobei 15 W für die Stromversorgung des Hubs reserviert sind.Bequem tragbar und einfach einzurichtenDieser kompakte und leichte USB-Type-C-Hub ist eine bequeme und mobile Ergänzung zu Ihrem Laptopzubehör. Das USB-C-Kabel ist integriert und der Hub ist busbetrieben, sodass er direkt über den USB-C-Port des Computers mit Strom versorgt wird, ohne dass eine externe Stromversorgung erforderlich ist. Das bedeutet weniger Kabel auf Ihren Reisen. Der Hub kann bis zu 15 Watt vom angeschlossenen Host ziehen und mehrere busbetriebene Geräte gleichzeitig betreiben, wobei die gesamte verfügbare Leistung vom angeschlossenen Host abhängt.Das verlängerte angebrachte Kabel mit 25 cm Länge bietet mehr Flexibilität für weiter entfernte Geräte und Plug-and-Play-Installation.Schließen Sie mehr USB-Geräte anMit Ports für USB-C- und USB-A-Peripheriegeräte ist dieser Hub abwärtskompatibel und unterstützt sowohl ältere als auch neue USB-Geräte. Sie können Flash-Laufwerke, Videoaufnahmegeräte und externe Festplatten mit hohen Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s anschließen. Dieser USB Type-C-Hub mit vier Ports bietet Ihnen die erforderlichen Verbindungsmöglichkeiten bei der Arbeit und erhöht so Ihre ProduktivitätDer HB31C3A1CPD3 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Chipsatz:
RTS5423
Breite des Versandkartons:
310 mm
Höhe des Versandkartons:
440 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
UASP-Unterstützung:
Ja
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
177 g
Breite:
45 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
68 g
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
85 W
Kabellänge:
0.25 m
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH, RoHS
Netzteiltyp:
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
13.5 W
Stromversorgung:
100 W
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: docking station, startech docking station, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.