Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub plus Gigabit Ethernet - 5Gbps - USB-C - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub plus Gigabit Ethernet - 5Gbps - USB-C - Weiß
StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub plus Gigabit Ethernet - 5Gbps - USB-C - Weiß
StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub plus Gigabit Ethernet - 5Gbps - USB-C - Weiß
StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub plus Gigabit Ethernet - 5Gbps - USB-C - Weiß
StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub plus Gigabit Ethernet - 5Gbps - USB-C - Weiß
Artikel-Nr.:
     C1880-HB30C3A1GEA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HB30C3A1GEA
EAN/GTIN:
     0065030866316
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Hub
USB Ethernet Adapter
Verwandeln Sie einen USB Type-C-Port Ihres Laptops in drei USB Type-A-Ports (5 Gbit/s) und einen GbE-PortDieses Zubehör ist für Ihr mit USB-C™ ausgestattetes MacBook Pro, Chromebook™ oder Ihren Laptop mit USB-C™ einfach unerlässlich. Dieser USB 3.2 Gen 1-Hub vereint Ihre USB-Peripherie- und RJ45-Netzwerk-Verbindungen in einem einzigen Kombinations-Hub. Mit Ethernet und USB Type-A erhalten Sie zwei wesentliche Anschlussarten, die an modernen Laptops häufig fehlen.Schaffen Sie mit USB-C ganz einfach eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk und Ihren PeripheriegerätenDieser USB-Hub mit 3 Ports bietet einen benutzerfreundlichen USB-C-Anschluss. USB Type-C-Anschlüsse sind einfacher einzustecken als frühere Generationen. Sie sind klein und umkehrbar, sodass Sie den Stecker mit jeder beliebigen Seite nach oben anschließen können.Vereint zwei wesentliche Port-Typen in einem eleganten HubWenn Ihrem MacBook oder Laptop die Ports fehlen, die Sie benötigen, kann dieser Hub hilfreich sein. Der vielseitige USB 3.2 Gen 1-Hub ermöglicht Ihnen nicht nur Zugang zu Ihren USB-Peripheriegeräten, sondern bietet Ihnen auch eine kabelgebundene Internetverbindung. Er verfügt über einen Gigabit Ethernet-Port, sodass Sie sich auch an Standorten mit einem Netzwerk verbinden können, an denen Wi-Fi® unzuverlässig oder nicht vorhanden ist.Der elegante USB-Hub bietet eine ansprechende Ausführung in Weiß.Robust, mobil und busbetriebenDer Hub ist mit einem robusten und doch leichten Gehäuse ausgestattet, sodass weder Zuverlässigkeit noch Mobilität eingeschränkt sind. Dank seiner Bauweise mit USB-Stromversorgung können Sie den USB 3.2 Gen 1-Hub einfach in Ihrer Reisetasche unterbringen und sich die Mühe sparen, einen separaten Stromadapter mitzuführen.Dieser Hub eignet sich perfekt für die Reise und benötigt nur äußerst wenig Platz auf einem Schreibtisch, sodass Sie ihn auch in Hotdesking- oder BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen nutzen können.Eingebautes Kabel eliminiert AufwandDas eingebaute USB-C-Kabel des Hubs erleichtert den Anschluss und Sie brauchen kein separates Kabel mit sich führen, um den Hub an Ihren Laptop anzuschließen.Der HB30C3A1GEA wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
102 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
USB:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
310 mm
Produktfarbe:
Weiß
Chipsatz:
VIA/VLI - VL812, Realtek - RTL8153
Hot-Swap:
Ja
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC
Gehäusematerial:
Kunststoff
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Kabellänge:
0.095 m
UASP-Unterstützung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
3
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse:
3
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Breite:
41 mm
Tiefe:
78 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
36 g
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 13.0 Ventura
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Auto MDIX IEEE:
Ja
Vollduplex:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
VLAN-Tagging:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.