Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port USB-C Hub mit 1x USB-C- und 3x USB-A Anschlüssen (SuperSpeed 5 Gbit/s) - USB-Bus-Stromversorgung - Tragbarer Laptop USB 3.0 Adapter Hub - USB 3.2 Gen 1 (5Gbp...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port USB-C Hub mit 1x USB-C- und 3x USB-A Anschlüssen (SuperSpeed 5 Gbit/s) - USB-Bus-Stromversorgung - Tragbarer Laptop USB 3.0 Adapter Hub - USB 3.2 Gen 1 (5Gbp...
StarTech.com 4 Port USB-C Hub mit 1x USB-C- und 3x USB-A Anschlüssen (SuperSpeed 5 Gbit/s) - USB-Bus-Stromversorgung - Tragbarer Laptop USB 3.0 Adapter Hub - USB 3.2 Gen 1 (5Gbp...
StarTech.com 4 Port USB-C Hub mit 1x USB-C- und 3x USB-A Anschlüssen (SuperSpeed 5 Gbit/s) - USB-Bus-Stromversorgung - Tragbarer Laptop USB 3.0 Adapter Hub - USB 3.2 Gen 1 (5Gbp...
StarTech.com 4 Port USB-C Hub mit 1x USB-C- und 3x USB-A Anschlüssen (SuperSpeed 5 Gbit/s) - USB-Bus-Stromversorgung - Tragbarer Laptop USB 3.0 Adapter Hub - USB 3.2 Gen 1 (5Gbp...
StarTech.com 4 Port USB-C Hub mit 1x USB-C- und 3x USB-A Anschlüssen (SuperSpeed 5 Gbit/s) - USB-Bus-Stromversorgung - Tragbarer Laptop USB 3.0 Adapter Hub - USB 3.2 Gen 1 (5Gbp...
StarTech.com 4 Port USB-C Hub mit 1x USB-C- und 3x USB-A Anschlüssen (SuperSpeed 5 Gbit/s) - USB-Bus-Stromversorgung - Tragbarer Laptop USB 3.0 Adapter Hub - USB 3.2 Gen 1 (5Gbp...
Artikel-Nr.:
     C1880-HB30C3A1CFBW
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HB30C3A1CFBW
EAN/GTIN:
     0065030871136
Suchbegriffe:
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
usb hub
usb hubs 4fach
Wandeln Sie einen USB Type-C-Port Ihres Laptops in drei USB Type-A-Ports (5 Gbit/s) und einen USB Type-C-PortMit diesem 4-Port-USB 3.2 Gen 1-Hub schließen Sie noch mehr Peripheriegeräte an Ihr MacBook Pro, MacBook und weitere USB-C™-Laptops an. Der Hub erweitert Ihre Laptop- oder Desktop-Konnektivität mit der Möglichkeit, sowohl USB-A- als auch USB-C-Geräte über einen einzigen USB Type-C™- oder Thunderbolt™ 3-Port anzuschließen.Erweitern Sie Ihre USB-Konnektivität.Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer derzeitigen USB 3.2 Gen 1-Geräte und profitieren Sie von neueren Geräten mit USB-C.Mit diesem USB-C-Hub erweitern Sie Ihre USB-Anschlussmöglichkeiten durch Nutzung des USB-C-Ports an Ihrem Computer. Er bietet drei USB-A-Ports und einen USB-C-Port, sodass Sie sowohl herkömmliche USB-Geräte als auch neuere USB-C-Geräte an Ihren USB-C-Laptop anschließen können.Nehmen Sie ihn überall hin mit.Mit einem einzigen USB-C-Adapter, an den Sie nahezu jedes USB-Peripheriegerät anschließen können, reisen Sie einfach leichter.Diesen portablen USB 3.2 Gen 1 Hub können Sie dank seines kompakten und robusten Designs überall hin mitnehmen. Er ist so klein, dass Sie ihn bequem in Ihre Laptoptasche stecken können. Auch beim Anschluss an Ihre Workstation nimmt er nur wenig Platz auf dem Schreibtisch ein. Der Hub eignet sich ideal für den Einsatz in Hotdesking- oder BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen.Aufgrund des integrierten Hostkabels (USB-C) müssen Sie bei mobilen Anwendungen ein Kabel weniger mit sich herumtragen.Fügen Sie in Sekundenschnelle vier USB 3.0-Ports hinzu.Dieser plattformübergreifende USB-C-Erweiterungs-Hub funktioniert mit einer Vielzahl von Betriebssystemen, zum Beispiel Windows®, macOS, Linux® und Chrome OS™. Er wird beim Anschluss an Ihren Laptop automatisch installiert und ist innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.Der HB30C3A1CFBW wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Chipsatz:
Genesys Logic - GL3523
Breite des Versandkartons:
227 mm
Höhe des Versandkartons:
294 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Verpackungshöhe:
163 mm
Paketgewicht:
123 g
Breite:
40 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
33 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
LED-Anzeigen:
Leistung
Hot-Swap:
Ja
Kabellänge:
0.11 m
Plug:
Ja
Energiequelle:
USB
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.