Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub - USB-A auf 4x USB-A - SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Type-A Verteiler - USB Bus Powered - Laptop/Desktop USB Hub mit langem 28cm Kabel & Ka...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub - USB-A auf 4x USB-A - SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Type-A Verteiler - USB Bus Powered - Laptop/Desktop USB Hub mit langem 28cm Kabel & Ka...
StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub - USB-A auf 4x USB-A - SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Type-A Verteiler - USB Bus Powered - Laptop/Desktop USB Hub mit langem 28cm Kabel & Ka...
StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub - USB-A auf 4x USB-A - SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Type-A Verteiler - USB Bus Powered - Laptop/Desktop USB Hub mit langem 28cm Kabel & Ka...
StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub - USB-A auf 4x USB-A - SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Type-A Verteiler - USB Bus Powered - Laptop/Desktop USB Hub mit langem 28cm Kabel & Ka...
StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub - USB-A auf 4x USB-A - SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Type-A Verteiler - USB Bus Powered - Laptop/Desktop USB Hub mit langem 28cm Kabel & Ka...
StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub - USB-A auf 4x USB-A - SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Type-A Verteiler - USB Bus Powered - Laptop/Desktop USB Hub mit langem 28cm Kabel & Ka...
StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub - USB-A auf 4x USB-A - SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Type-A Verteiler - USB Bus Powered - Laptop/Desktop USB Hub mit langem 28cm Kabel & Ka...
Artikel-Nr.:
     C1880-HB30AM4AB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HB30AM4AB
EAN/GTIN:
     0065030883443
Suchbegriffe:
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
usb hub
usb hubs 4fach
USB A Hub | SuperSpeed USB Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) | Integriertes 28cm USB Host KabelMit diesem USB Hub mit 4 Anschlüssen können Sie vier SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Peripheriegeräte an Ihren USB-A Laptop oder Computer anschließen. Dies ist eine ideale Lösung, um einem Gerät mit begrenzten USB-Anschlüssen weitere hinzuzufügen. Er verfügt über einen Kabelmanager zum Wickeln, dadurch können Sie das integrierte Kabel einfach verstauen und somit mobil bleiben.Erweiterung der Konnektivität Ihres ComputersMit diesem USB Hub können Sie vier USB-A Geräte an einen einzigen USB-A Anschluss Ihres Hostgeräts anschließen. Der USB Typ-A Hub teilt sich bis zu 4,5W (5 V/900 mA) Strom zwischen angeschlossenen Geräten und ist damit eine ideale Lösung für den Anschluss von SSD/USB-Sticks, Datenspeichern, Tastaturen, Mäusen, Webcams und USB-Headsets. Der USB Hub ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 (480 Mbit/s).Leicht tragbar und elegantMit einem robusten, leichten Kunststoffgehäuse und einem eleganten Kabelmanagementsystem zum Wickeln ist dieser USB Hub der perfekte Reisebegleiter für Ihren Laptop. Dank seiner geringen Stellfläche kann er problemlos in Ihrer Laptoptasche verstaut werden und der Kabelmanager zum Wickeln verhindert Kabelgewirr und sorgt so für eine einfache Zugänglichkeit. Der USB Hub ist Bus-betrieben, sodass kein sperriges externes Netzteil nötig ist.Umfassende GerätekompatibilitätDer USB Hub ist betriebssystemunabhängig und unterstützt eine Vielzahl von Plattformen, darunter Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS und Android. Das integrierte Hostkabel ist 28 cm lang und kann somit problemlos in jede Workstation integriert werden und Ihr Hostgerät auch dann erreichen, wenn es sich auf einer Laptop-Erhöhung oder einem Ständer befindet. Der USB-A Host-Anschluss funktioniert mit jedem USB-Typ-A Laptop oder 2-in-1, wie Surface Pro 7, Surface Book, MacBook, XPS oder X1 Carbon.HB30AM4AB wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie und einem kostenlosen mehrsprachigen technischen Support aus Nordamerika rund um die Uhr an Werktagen während der gesamten Produktlebensdauer angeboten. StarTech.com ist seit über 30 Jahren die erste Wahl für IT-Experten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Chipsatz:
Realtek - RTS5411E
Breite des Versandkartons:
360 mm
Höhe des Versandkartons:
345 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
UASP-Unterstützung:
Ja
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
142 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
131.9 g
Breite:
50 mm
Tiefe:
135 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
75 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabellänge:
0.28 m
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.