Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco GLC-SX-MM kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX - 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cisco GLC-SX-MM kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX - 10er Pack
StarTech.com Cisco GLC-SX-MM kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX - 10er Pack
StarTech.com Cisco GLC-SX-MM kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX - 10er Pack
StarTech.com Cisco GLC-SX-MM kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX - 10er Pack
StarTech.com Cisco GLC-SX-MM kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX - 10er Pack
StarTech.com Cisco GLC-SX-MM kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX - 10er Pack
StarTech.com Cisco GLC-SX-MM kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX - 10er Pack
Artikel-Nr.:
     C1880-GLCSXMM10PST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     GLCSXMM10PST
EAN/GTIN:
     0065030864312
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Fibre-Channel-Transceiver
1000 Mbps (1 Gbts) | Multimode Glasfaser | LC | 550 m | lebenslange GarantieDas GLCSXMM10PST ist ein 10er-Pack unseres Cisco GLC-SX-MM-kompatiblen Glasfaser-Transceiver-Moduls, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 1-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 1000BASE-SH-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 550 m.Technische Daten:• Wellenlänge: 850 nm• Maximale Datenübertragungsrate: 1,25 Gbps• Typ: Multi-Mode-Glasfaser• Verbindungstyp: LC-Anschluss• Maximale Übertragungsentfernung: 550 m• MTBF: 3.381.761 Stunden• Stromverbrauch: Weniger als 1 Watt• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): NeinDieses SFP-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Breite des Versandkartons:
348 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
355 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1 W
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Zink Stahl
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
3381761 h
Verpackungsbreite:
124 mm
Verpackungstiefe:
181 mm
Verpackungshöhe:
36 mm
Paketgewicht:
214 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
1250 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
SX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
550 m
Wellenlänge:
850 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3z
Duplex-System:
Voll, Halb
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Breite:
13 mm
Tiefe:
57 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
16 g
Weitere Suchbegriffe: LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, sfp-modul startech, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,00*
€ 381,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,38*
€ 377,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,34*
€ 362,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,00*
€ 355,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,33*
€ 333,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.