Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-FPWTLTB1
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FPWTLTB1
EAN/GTIN:
     0065030880503
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
180 mm
Höhe des Versandkartons:
230 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff, Stahl
Zertifizierung:
CE, REACH
Adapterhalterung enthalten:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Adapterhalterungen:
2
Anker enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Verankerungen:
6
Unterlegscheiben enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
10
Distanzstück enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter:
16
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
26
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
625 mm
Tiefe:
954 mm
Tiefe (max):
954 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
4500 g
Verpackungsbreite:
156 mm
Verpackungstiefe:
980 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
4800 g
Höchstgewichtskapazität:
75 kg
Maximale Bildschirmgröße:
100 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung:
900 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße:
60 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100,100 x 200,200 x 100,200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 200,600 x 400,600 x 600,600 x 300,800 x 400,800 x 600,900 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Neigungswinkelbereich:
-10 - 5 °
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.