Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com TV Wandhalterung für Flachbildfernseher - Starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com TV Wandhalterung für Flachbildfernseher - Starr
StarTech.com TV Wandhalterung für Flachbildfernseher - Starr
StarTech.com TV Wandhalterung für Flachbildfernseher - Starr
StarTech.com TV Wandhalterung für Flachbildfernseher - Starr
StarTech.com TV Wandhalterung für Flachbildfernseher - Starr
StarTech.com TV Wandhalterung für Flachbildfernseher - Starr
Artikel-Nr.:
     C1880-FPWFXB1
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FPWFXB1
EAN/GTIN:
     0065030880497
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Monitor Wandhalterung | Stahl | für 60 bis 100 Zoll Fernseher

Sparen Sie Platz, und sorgen Sie für eine beeindruckende Präsentation, indem Sie einen großen Fernseher in einem Sitzungssaal oder in einem Bereich mit direktem Kundenkontakt an der Wand befestigen. Diese feste Wandhalterung für Flachbildfernseher kann einen Fernseher mit bis zu 100 Zoll sicher befestigen und bietet ein attraktives flaches Design.

Sorgen Sie für eine ansprechende Präsentation mit Digital Signage.

Bringen Sie Ihren großen Flachbildfernseher an einer Stelle an, die für Besucher, Kunden und Mitarbeiter gut zu sehen ist. Sorgen Sie für eine ansprechende Präsentation, um Gäste auf dem Laufenden zu halten und zu unterhalten - ideal in Lobbys, Hörsälen, Restaurants, Gesundheitszentren und anderen Tagungsräumen.

Die TV Wandhalterung kann die meisten 60 bis 100 Zoll großen und bis zu 75 kg schweren LED- oder LCD-Flachbildfernseher tragen. Sie kann auch für gebogene Bildschirme mit einer kompatiblen VESA-Halterung von bis zu 900 x 600 verwendet werden.

Flaches Design

Sparen Sie Platz mit dieser schlanken Fernseher-Wandhalterung. Dank des flachen Designs ist Ihr Fernseher nur 30,5 mm von der Wand entfernt.

Robuste Stahlkonstruktion und einfache Montage

Die robuste Fernseher-Halterung trägt Ihren großen Flachbildfernseher sicher und kann einfach montiert werden. Die Federverschlüsse ermöglichen eine schnelle Befestigung und Entriegelung. Die offene Architektur sorgt für gute Belüftung und einfachen Kabelzugang.

Die FPWFXB1 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Robuste TV Wandhalterung für die meisten Fernseher mit 60 bis 100 Zoll und bis zu 75 kg.
- Feste TV Wandhalterung für einen konsistenten Blickwinkel
- Passt bei gewölbten Fernsehern mit kompatibler VESA-Halterung
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
177 mm
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff, Stahl
Adapterhalterung enthalten:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Adapterhalterungen:
2
Anker enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Verankerungen:
6
Unterlegscheiben enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
10
Distanzstück enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter:
16
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
26
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
625 mm
Tiefe (max):
954 mm
Höhe:
30.5 mm
Gewicht:
3500 g
Verpackungsbreite:
156 mm
Verpackungstiefe:
980 mm
Verpackungshöhe:
380 mm
Paketgewicht:
3600 g
Höchstgewichtskapazität:
75 kg
Maximale Bildschirmgröße:
100 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung:
900 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße:
60 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100,100 x 200,200 x 100,200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 200,600 x 400,600 x 600,600 x 300,800 x 400,800 x 600,900 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Eingebaute Wasserwaage:
Ja
Abstand zur Wand (max):
30.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.