Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com TV-Deckenhalterung - Vollbewegliche, Universelle, Hängende Einzelbildschirmhalterung mit Langem, Verstellbarem Teleskopmast - Neigbar/Schwenkbar - VESA-Halterung fü...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com TV-Deckenhalterung - Vollbewegliche, Universelle, Hängende Einzelbildschirmhalterung mit Langem, Verstellbarem Teleskopmast - Neigbar/Schwenkbar - VESA-Halterung fü...
StarTech.com TV-Deckenhalterung - Vollbewegliche, Universelle, Hängende Einzelbildschirmhalterung mit Langem, Verstellbarem Teleskopmast - Neigbar/Schwenkbar - VESA-Halterung fü...
StarTech.com TV-Deckenhalterung - Vollbewegliche, Universelle, Hängende Einzelbildschirmhalterung mit Langem, Verstellbarem Teleskopmast - Neigbar/Schwenkbar - VESA-Halterung fü...
StarTech.com TV-Deckenhalterung - Vollbewegliche, Universelle, Hängende Einzelbildschirmhalterung mit Langem, Verstellbarem Teleskopmast - Neigbar/Schwenkbar - VESA-Halterung fü...
StarTech.com TV-Deckenhalterung - Vollbewegliche, Universelle, Hängende Einzelbildschirmhalterung mit Langem, Verstellbarem Teleskopmast - Neigbar/Schwenkbar - VESA-Halterung fü...
StarTech.com TV-Deckenhalterung - Vollbewegliche, Universelle, Hängende Einzelbildschirmhalterung mit Langem, Verstellbarem Teleskopmast - Neigbar/Schwenkbar - VESA-Halterung fü...
StarTech.com TV-Deckenhalterung - Vollbewegliche, Universelle, Hängende Einzelbildschirmhalterung mit Langem, Verstellbarem Teleskopmast - Neigbar/Schwenkbar - VESA-Halterung fü...
StarTech.com TV-Deckenhalterung - Vollbewegliche, Universelle, Hängende Einzelbildschirmhalterung mit Langem, Verstellbarem Teleskopmast - Neigbar/Schwenkbar - VESA-Halterung fü...
StarTech.com TV-Deckenhalterung - Vollbewegliche, Universelle, Hängende Einzelbildschirmhalterung mit Langem, Verstellbarem Teleskopmast - Neigbar/Schwenkbar - VESA-Halterung fü...
StarTech.com TV-Deckenhalterung - Vollbewegliche, Universelle, Hängende Einzelbildschirmhalterung mit Langem, Verstellbarem Teleskopmast - Neigbar/Schwenkbar - VESA-Halterung fü...
StarTech.com TV-Deckenhalterung - Vollbewegliche, Universelle, Hängende Einzelbildschirmhalterung mit Langem, Verstellbarem Teleskopmast - Neigbar/Schwenkbar - VESA-Halterung fü...
StarTech.com TV-Deckenhalterung - Vollbewegliche, Universelle, Hängende Einzelbildschirmhalterung mit Langem, Verstellbarem Teleskopmast - Neigbar/Schwenkbar - VESA-Halterung fü...
StarTech.com TV-Deckenhalterung - Vollbewegliche, Universelle, Hängende Einzelbildschirmhalterung mit Langem, Verstellbarem Teleskopmast - Neigbar/Schwenkbar - VESA-Halterung fü...
StarTech.com TV-Deckenhalterung - Vollbewegliche, Universelle, Hängende Einzelbildschirmhalterung mit Langem, Verstellbarem Teleskopmast - Neigbar/Schwenkbar - VESA-Halterung fü...
StarTech.com TV-Deckenhalterung - Vollbewegliche, Universelle, Hängende Einzelbildschirmhalterung mit Langem, Verstellbarem Teleskopmast - Neigbar/Schwenkbar - VESA-Halterung fü...
StarTech.com TV-Deckenhalterung - Vollbewegliche, Universelle, Hängende Einzelbildschirmhalterung mit Langem, Verstellbarem Teleskopmast - Neigbar/Schwenkbar - VESA-Halterung fü...
StarTech.com TV-Deckenhalterung - Vollbewegliche, Universelle, Hängende Einzelbildschirmhalterung mit Langem, Verstellbarem Teleskopmast - Neigbar/Schwenkbar - VESA-Halterung fü...
Artikel-Nr.:
     C1880-FPCEILPTBLP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FPCEILPTBLP
EAN/GTIN:
     0065030870412
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Deckenhalterung | verstellbar | für 32 bis 75 Zoll FernseherDiese Deckenhalterung für Flachbildfernseher unterstützt mit VESA-Halterung kompatible Fernseher zwischen 32 und 75 Zoll bei einer Maximalbelastung bis 50 kg. Sie sparen Platz an Wand oder Decke, indem Sie Ihr Flachbild-LCD-Gerät, LED oder Plasma TV in einem gut sichtbaren Bereich anbringen.Die Deckenhalterung eignet sich ideal für den Einsatz in Empfangs- und Eingangsbereichen oder anderen Bereichen mit hoher Decke.Anpassbare HöheDer Fernseher lässt sich mithilfe einer Stange im Teleskop-Stil im gewünschten Abstand von der Decke anbringen. Geeignet für verschiedene Deckenhöhen. Die Stahlstange kann von 2,5 auf maximal 3 m verlängert werden und bietet einen Gesamthöhenunterschied von 0,5 m.Ideal an Ihre Deckenhöhe anpassbarDer Flachbildschirm-Deckenhalter wurde konzipiert, um sich vielen verschiedenen Deckenarten anzupassen. Der Fernseher ist schwenkbar, sodass Sie ihn auf Augenhöhe auf nahezu jede Art von Decke einstellen können, einschließlich Dachschrägen (bis zu 60 °) und horizontalen (flachen) Decken.Aus jeder Richtung einsehbarStellen Sie Ihren Fernseher durch Kippen nach unten (bis zu -25 °) auf einen komfortablen Blickwinkel ein und schaffen Sie so optimale Sichtbarkeit für Ihr Publikum. Mit dem voll beweglichen Schwenkarm können Sie Ihr Display um +180/-180 ° um die Stange drehen, ohne Werkzeug zu verwenden.Befestigungskonzept mit HakenMontieren Sie einfach die vertikalen Bügel mit den integrierten Haken an der Rückseite Ihres Fernsehers. Fernseher hängt sicher an Wandhalterung.Die Nivellierungseinstellungen von +/- 3 Grad nach der Installation gewährleisten eine ideale Positionierung nach dem Aufhängen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
320 mm
Verpackungstiefe:
1300 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
10800 g
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
2500 - 3000 mm
Neigungswinkelbereich:
-25 - 0 °
Schwenkwinkelbereich:
-180 - 180 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
320 x 1270 x 115 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Zertifizierung:
CE, REACH
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
115 mm
Breite:
435 mm
Tiefe:
680 mm
Tiefe (max):
680 mm
Höhe:
3200 mm
Gewicht:
10000 g
Höchstgewichtskapazität:
50 kg
Maximale Bildschirmgröße:
75 "
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Betriebsanleitung:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
28
Schraubenschlüssel enthalten:
Ja
Unterlegscheiben enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
8
Distanzstück enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter:
16
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.