Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m SC zu SC (UPC) OM1 Multimode Glasfaserkabel, 62.5/125 Fasergröße, 10Gbps Netzwerke, LSZH Glasfaser Patchkabel/LWL Verlegekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m SC zu SC (UPC) OM1 Multimode Glasfaserkabel, 62.5/125 Fasergröße, 10Gbps Netzwerke, LSZH Glasfaser Patchkabel/LWL Verlegekabel
StarTech.com 1m SC zu SC (UPC) OM1 Multimode Glasfaserkabel, 62.5/125 Fasergröße, 10Gbps Netzwerke, LSZH Glasfaser Patchkabel/LWL Verlegekabel
Artikel-Nr.:
     C1880-FIBSCSC1
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FIBSCSC1
EAN/GTIN:
     0065030791342
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Verbinden Sie Glasfaser-Netzwerkgeräte für Hochgeschwindigkeitsübertragungen mit LSZH-zertifizierten KabelnDas FIBSCSC1 1 Meter Multimode 62.5/125 Duplex Glasfaser-Patchkabel ist an beiden Enden mit SC-Steckern (männlich) abgeschlossen, um die notwendige Verbindung zwischen Glasfaser-Netzwerkgeräten für Hochgeschwindigkeits- und Langstreckennetzwerke herzustellen.Dieses SC-SC Patchkabel ist in einer LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) flammhemmenden Ummantelung untergebracht, um im Falle eines Brandes minimale Rauchentwicklung, Toxizität und Korrosion zu gewährleisten, wenn es hohen Wärmequellen ausgesetzt ist. Damit ist es ideal für den Einsatz in der Industrie, in Zentralbüros und Schulen sowie in Wohngebieten, in denen Bauvorschriften zu beachten sind.Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, werden unsere Multimode-Glasfaserkabel einzeln getestet und zertifiziert, damit sie innerhalb der zulässigen Grenzwerte für die optische Einfügedämpfung liegen, was eine garantierte Kompatibilität und 100%ige Zuverlässigkeit gewährleistet.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
340 mm
Warentarifnummer (HS):
85447000
Höhe des Versandkartons:
317 mm
Betriebstemperatur:
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
27 mm
Paketgewicht:
40 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, CE
Kabellänge:
1 m
Lichtleitertyp:
OM1
Anschluss 1:
SC
Anschluss 2:
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Orange
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
62.5 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.