Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 Kartenleser mit USB-C - SD, MicroSD, CompactFlash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 Kartenleser mit USB-C - SD, MicroSD, CompactFlash
StarTech.com USB 3.0 Kartenleser mit USB-C - SD, MicroSD, CompactFlash
StarTech.com USB 3.0 Kartenleser mit USB-C - SD, MicroSD, CompactFlash
StarTech.com USB 3.0 Kartenleser mit USB-C - SD, MicroSD, CompactFlash
StarTech.com USB 3.0 Kartenleser mit USB-C - SD, MicroSD, CompactFlash
StarTech.com USB 3.0 Kartenleser mit USB-C - SD, MicroSD, CompactFlash
Artikel-Nr.:
     C1880-FCREADU3C
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FCREADU3C
EAN/GTIN:
     0065030866934
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Greifen Sie mit Ihrem USB-C™-fähigen Mobilgerät oder Computer auf Daten in zahlreichen Speicherkarten zuDieses Multicard-Lese-/Schreibgerät ist ideal geeignet für Kreativ-Profis. Sie sparen damit Zeit und es hilft Ihnen dabei, effizienter zu sein, wenn Sie mit einer Vielzahl an Flash-Medien arbeiten, da Sie Dateien schnell übertragen und sichern können. Es unterstützt SD™- (Secure Digital), microSD™- und CompactFlash®-Karten und kann an den USB-C™-Port bei Ihrem Tablet, Smartphone, Laptop oder Desktop-Computer angeschlossen werden.Schnelle Datenübertragungen für höhere Workflow-EffizienzMit dem Multicard-Lesegerät können Sie ganz einfach Fotos, Videos und andere Dateien übertragen, die Sie auf Ihren Speicherkarten gespeichert haben, dank schnellem Zugriff über USB 3.0 (wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet) mit Dateiübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Das Lesegerät erhöht die Workflow-Effizienz für Kreativ-Profis wie Fotografen und Video-Produzenten. Es unterstützt Sie dabei, Ihre Produktivität zu erhöhen, indem Sie beim Übertragen von RAW-Bildern, beim Bearbeiten von Videos und Fotos sowie beim Sichern von Dateien Zeit sparen.Das Kartenlesegerät ist auch mit USB 2.0 abwärtskompatibel, wodurch Kompatibilität mit älteren Systemen sichergestellt wird.Unterstützt eine Vielzahl an Flash-Medien für flexible NutzungMit diesem Multicard-Flash-Lesegerät können Sie flexibel und bequem auf mehrere Speicherkartentypen zugreifen. Sie haben bei Ihren Digital- oder Videokameras Lese- und Schreibzugriff auf praktisch jedes Flash-Medien-Kartenformat, mit Unterstützung für SD-, SDHC™- (Secure Digital High Capacity), SDXC™- (Secure Digital Extended Capacity), microSD- und CompactFlash-Karten. Sie können auf Smartphones, Tablets, Laptops oder anderen USB Typ-C-fähigen Geräten ganz einfach Dateien überprüfen oder Daten sichern und archivieren. Die drei Speicherkarten-Steckplätze für SD-, microSD- und CompactFlash-Karten sind für zusätzliche Flexibilität Hot-Swap-fähig.Bequeme MobilitätMit dem Kartenlesegerät haben Sie eine mobile Lösung, um überall auf eine Vielzahl an Speicherkarten zuzugreifen. Dank des kleinen Formfaktors passt es ganz einfach in Ihre Tasche, Ihren Rucksack, Ihren Aktenkoffer oder in Ihre Laptoptasche. Das integrierte USB Typ-C-Kabel kann schnell an einen Computer angeschlossen werden und ist ebenso schnell wieder verstaut, sodass Sie kein zusätzliches Kabel benötigen. Das Kartenlesegerät wird direkt vom USB-Port mit Strom versorgt und unterstützt eine Plug-and-Play-Installation, für die keine Treiber- oder Software-Installation nötig ist.Das FCREADU3C wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Integriertes USB-Kabel:
Ja
Chiporganisation:
Realtek - RTS5309
Kompatible Speicherkarten:
CF, MMC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Verpackungsbreite:
129 mm
Verpackungstiefe:
104 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
104 g
Warentarifnummer (HS):
84719000
Breite des Versandkartons:
272 mm
Höhe des Versandkartons:
283 mm
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Breite:
64 mm
Tiefe:
68 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
68 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.