Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf DVI-D (Digital) Video Adapter mit 60W Power Delivery(Stromversorgung), GbE, USB-A - Tragbares USB-C/Thunderbolt 3 Mini Laptop Dock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf DVI-D (Digital) Video Adapter mit 60W Power Delivery(Stromversorgung), GbE, USB-A - Tragbares USB-C/Thunderbolt 3 Mini Laptop Dock
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf DVI-D (Digital) Video Adapter mit 60W Power Delivery(Stromversorgung), GbE, USB-A - Tragbares USB-C/Thunderbolt 3 Mini Laptop Dock
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf DVI-D (Digital) Video Adapter mit 60W Power Delivery(Stromversorgung), GbE, USB-A - Tragbares USB-C/Thunderbolt 3 Mini Laptop Dock
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf DVI-D (Digital) Video Adapter mit 60W Power Delivery(Stromversorgung), GbE, USB-A - Tragbares USB-C/Thunderbolt 3 Mini Laptop Dock
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf DVI-D (Digital) Video Adapter mit 60W Power Delivery(Stromversorgung), GbE, USB-A - Tragbares USB-C/Thunderbolt 3 Mini Laptop Dock
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf DVI-D (Digital) Video Adapter mit 60W Power Delivery(Stromversorgung), GbE, USB-A - Tragbares USB-C/Thunderbolt 3 Mini Laptop Dock
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf DVI-D (Digital) Video Adapter mit 60W Power Delivery(Stromversorgung), GbE, USB-A - Tragbares USB-C/Thunderbolt 3 Mini Laptop Dock
Artikel-Nr.:
     C1880-DKT30CDVPD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DKT30CDVPD
EAN/GTIN:
     0065030870702
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Docking Station
Dockingstation
Tragbare Dockingstation | Windows® & Mac | USB-A & GbE | Thunderbolt™3 kompatibelErweitern Sie die Konnektivität Ihres USB-C™-fähigen Laptops. Mit diesem eleganten USB-C-Multiport-Adapter richten Sie nahezu überall eine leistungsfähige Workstation mit DVI-Videoausgang, einem USB 3.0 Typ-A-Port und einem Gigabit-Ethernet-Port ein.Sie können darüber hinaus dank USB Power Delivery sowohl den Multiport-Adapter als auch Ihren Laptop gleichzeitig mit Strom versorgen. Er ist das ideale Zubehör für Ihren Dell XPS, MacBook Pro oder andere mit USB Type-C™ ausgestattete Laptops und ist zudem Thunderbolt™ 3-Port-kompatibel.Richten Sie eine leistungsfähige Workstation ein.Der Multiport-Adapter nutzt das eingebaute USB-C-Kabel für den gleichzeitigen Anschluss mehrerer Geräte und erweitert so die Konnektivität Ihres Laptops mit begrenzten Ports. Gekoppelt mit Ihrem Laptop-Display macht es dieser vielseitige USB-C-Multiport-Adapter zum Kinderspiel, bei Bedarf eine Workstation mit zwei Monitoren einzurichten. Schließen Sie mühelos einen DVI-Bildschirm an Ihrem Arbeitsplatz im Büro oder im Home Office an.Der Gigabit-Ethernet-Port garantiert zuverlässigen kabelgebundenen Netzwerkzugriff. Zudem können Sie ein vorhandenes Peripheriegerät, beispielsweise Ihre Maus oder ein Flash-Laufwerk, über den zusätzlichen USB 3.0 Type-A-Port anschließen.Sichern Sie sich zuverlässige Netzwerk-KonnektivitätDer Gigabit-Ethernet-Port gewährleistet zuverlässigen kabelgebundenen Netzwerkzugriff und eignet sich ideal für Umgebungen mit eingeschränkter WLAN-Verfügbarkeit.Konzipiert für einfache MobilitätDieser kompakte Multiport-Adapter bietet USB-Stromversorgung, sodass Sie kein separates Netzteil mitführen müssen. Der Multiport-Adapter eignet sich ideal für die Nutzung unterwegs von Ihrem Büro nach Hause oder für die Reise. Der USB-C-Port unterstützt zudem USB Power Delivery 2.0, sodass Sie Ihren Laptop betreiben und aufladen können, während Sie arbeiten. Der Adapter ist mit einem eingebauten USB-C-Kabel ausgestattet und bietet Ihnen Netzwerk-Konnektivität und einen zusätzlichen USB Type-A-Anschluss für optimale Flexibilität auf Reisen.Der DKT30CDVPD wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.Hinweis: Um eine vollständige Adapterfunktionalität zu gewährleisten, muss der USB-C-Port Ihres Laptops USB Power Delivery und den DP-Alt-Modus unterstützen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
41 mm
Tiefe:
97 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
50 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Vollduplex:
Ja
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
310 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 95
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse:
1
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-C
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
142 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
130 g
Energiequelle:
USB
Stromversorgung:
60 W
Kabellänge:
0.14 m
Chipsatz:
VLI - VL812, VLI - VL100, PS - PS171, Realtek - RTL8153
Produktfarbe:
Weiß
Datenübertragungsrate:
5000 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital):
1920 x 1200 Pixel
UASP-Unterstützung:
Ja
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.