Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4K USB-C Dock, Dreifach UHD 4K Monitor Dockingstation, Mac & Windows, USB-C zu HDMI & DisplayPort, 100W Power Delivery, 5x USB 5Gbps Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4K USB-C Dock, Dreifach UHD 4K Monitor Dockingstation, Mac & Windows, USB-C zu HDMI & DisplayPort, 100W Power Delivery, 5x USB 5Gbps Hub
StarTech.com 4K USB-C Dock, Dreifach UHD 4K Monitor Dockingstation, Mac & Windows, USB-C zu HDMI & DisplayPort, 100W Power Delivery, 5x USB 5Gbps Hub
StarTech.com 4K USB-C Dock, Dreifach UHD 4K Monitor Dockingstation, Mac & Windows, USB-C zu HDMI & DisplayPort, 100W Power Delivery, 5x USB 5Gbps Hub
StarTech.com 4K USB-C Dock, Dreifach UHD 4K Monitor Dockingstation, Mac & Windows, USB-C zu HDMI & DisplayPort, 100W Power Delivery, 5x USB 5Gbps Hub
StarTech.com 4K USB-C Dock, Dreifach UHD 4K Monitor Dockingstation, Mac & Windows, USB-C zu HDMI & DisplayPort, 100W Power Delivery, 5x USB 5Gbps Hub
StarTech.com 4K USB-C Dock, Dreifach UHD 4K Monitor Dockingstation, Mac & Windows, USB-C zu HDMI & DisplayPort, 100W Power Delivery, 5x USB 5Gbps Hub
StarTech.com 4K USB-C Dock, Dreifach UHD 4K Monitor Dockingstation, Mac & Windows, USB-C zu HDMI & DisplayPort, 100W Power Delivery, 5x USB 5Gbps Hub
StarTech.com 4K USB-C Dock, Dreifach UHD 4K Monitor Dockingstation, Mac & Windows, USB-C zu HDMI & DisplayPort, 100W Power Delivery, 5x USB 5Gbps Hub
Artikel-Nr.:
     C1880-DK30CH2DEPUE
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DK30CH2DEPUE
EAN/GTIN:
     0065030880015
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Dockingstation für Laptops | Mac, Windows® & Chrome OS™ | 2x 4K 60Hz DP + 4k 24Hz HDMI"Mit diesem 4K-Dreifachdock für Mac-, Windows- und Chrome-USB-C-Notebooks können Sie Ihre Produktivität steigern. Dank drei 4K-Videoverbindungen, 100 W Power Delivery und fünf USB 3.0-Anschlüssen ist dieses USB-C-Dock perfekt für MacBook, Dell XPS, Chromebook oder ein anderes USB-C-Notebook geeignet. Zusätzliche Anschlüsse sind nicht erforderlich.Sie können das Dock auch mit einem USB-C-auf-A-Kabel, wie dem "USB315AC1M" (separat erhältlich) über einen USB-A-Port an Ihr USB 3.0-Notebook anschließen. Hinweis: Power Delivery zum Laden Ihres Laptops ist nicht über USB-A verfügbar und es werden nur zwei Bildschirme unterstützt.Erhöhen der ProduktivitätMit der 4K-USB-C-Dockingstation können Sie eine Ultra-HD-Workstation mit drei Bildschirmen erstellen. Verbindung mit:• 2 4K DisplayPort-Displays (DisplayLink) mit Auflösung 4096 x 2160 bei 60 Hz bzw. 3840 x 2160 bei 60 Hz• 1 x 4K HDMI (DP-Alt-Modus) mit Auflösung von 4096 x 2160 bei 24 Hz bzw. 3840 x 2160 bei 30 HzFür Anwendungen mit hoher Auflösung können Sie das Dock über die beiden DisplayPort-Ports mit einem 5-K-Display bei 60 Hz verbinden.100 W Power DeliveryMit einem einzigen Kabel versorgt das USB-C-Dock energiehungrige Notebooks über Power Delivery von bis zu 100 W mit Strom und lädt sie auf. Das 150-W-Netzteil versorgt Ihre Peripheriegeräte mit Energie.Leistungsstarke VerbindungenMit dieser Dockingstation für drei Bildschirme können Sie aus Ihrem Notebook so eine vollständige Workstation machen. Sie bietet Ihnen fünf USB 3.0-Anschlüsse (1x USB Typ C und 4x USB Typ A inkl. 1x Schnelllade-Anschluss), einen Gigabit-Ethernet-Anschluss, eine Kopfhörerbuchse und separate 3,5-mm-Audio- und Mikrofonanschlüsse.Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:•Advanced Windows Layout Utility : Einrichtung und Speicherung benutzerdefinierter Fensteranordnungen.•MAC Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.•USB Event Monitoring Utility : Verfolgung und Protokollierung verbundener USB Geräte•Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-ToolsDie TAA-konforme DK30CH2DEPUE wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem, kostenlosem, technischem Support angeboten. "The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
82 mm
Tiefe:
270 mm
Höhe:
34 mm
Gewicht:
382 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Vollduplex:
Ja
Breite des Versandkartons:
365 mm
Höhe des Versandkartons:
370 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 70 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
1700 g
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
2.5 A
Stromversorgung:
100 W
Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom:
7.5 A
Stromstecker-Typ:
Typ N
Kompatible Steckertypen:
EU, UK
Chipsatz:
DisplayLink - DL-6950, Genesys Logic - GL3523, Genesys Logic - GL3523S, Texas Instruments - TPS65982, Parade Technologies - PS176
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital):
5120 x 2880 Pixel
Kabelsperre-Slot:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
UASP-Unterstützung:
Ja
Gummifüße:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,83*
€ 322,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,00*
€ 312,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,56*
€ 300,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,25*
€ 293,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.