Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Dock - Dual Monitor USB-C Multiport Adapter - 2 x 4K DisplayPort - 100W PD 3.0 - Mini-Laptop-Dockingstation - GbE, USB-A-Hub mit 2 Anschlüssen - 1m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Dock - Dual Monitor USB-C Multiport Adapter - 2 x 4K DisplayPort - 100W PD 3.0 - Mini-Laptop-Dockingstation - GbE, USB-A-Hub mit 2 Anschlüssen - 1m Kabel
StarTech.com USB-C Dock - Dual Monitor USB-C Multiport Adapter - 2 x 4K DisplayPort - 100W PD 3.0 - Mini-Laptop-Dockingstation - GbE, USB-A-Hub mit 2 Anschlüssen - 1m Kabel
StarTech.com USB-C Dock - Dual Monitor USB-C Multiport Adapter - 2 x 4K DisplayPort - 100W PD 3.0 - Mini-Laptop-Dockingstation - GbE, USB-A-Hub mit 2 Anschlüssen - 1m Kabel
StarTech.com USB-C Dock - Dual Monitor USB-C Multiport Adapter - 2 x 4K DisplayPort - 100W PD 3.0 - Mini-Laptop-Dockingstation - GbE, USB-A-Hub mit 2 Anschlüssen - 1m Kabel
StarTech.com USB-C Dock - Dual Monitor USB-C Multiport Adapter - 2 x 4K DisplayPort - 100W PD 3.0 - Mini-Laptop-Dockingstation - GbE, USB-A-Hub mit 2 Anschlüssen - 1m Kabel
StarTech.com USB-C Dock - Dual Monitor USB-C Multiport Adapter - 2 x 4K DisplayPort - 100W PD 3.0 - Mini-Laptop-Dockingstation - GbE, USB-A-Hub mit 2 Anschlüssen - 1m Kabel
StarTech.com USB-C Dock - Dual Monitor USB-C Multiport Adapter - 2 x 4K DisplayPort - 100W PD 3.0 - Mini-Laptop-Dockingstation - GbE, USB-A-Hub mit 2 Anschlüssen - 1m Kabel
StarTech.com USB-C Dock - Dual Monitor USB-C Multiport Adapter - 2 x 4K DisplayPort - 100W PD 3.0 - Mini-Laptop-Dockingstation - GbE, USB-A-Hub mit 2 Anschlüssen - 1m Kabel
Artikel-Nr.:
     C1880-DK30C2DAGPD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DK30C2DAGPD
EAN/GTIN:
     0065030878746
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB-C Multiport Adapter | 4K 30Hz | 100W PD 3.0 | 2 USB A Ports | GbE | DP Alt-Mode SwitchVerwandeln Sie Ihren Windows-Laptop mit dieser USB-C-Dockingstation in eine Dual-Monitor-Workstation. Sie bietet Unterstützung für zwei DisplayPort-Monitore, 2 USB-A-Peripheriegeräte, einen LAN-Anschluss für den GbE-Netzwerkzugriff und ein verlängertes 1-Meter-Hostkabel.DisplayPort™-Alternate-Modus zur Auswahl Ihrer Video-Display-AusgabeMit dem Konfigurationsschalter für den DisplayPort™-Alternate-Modus (DP-Alt-Modus) Konfigurationsschalter können Sie dual 1080p bei einem einzigen 4K-Display mit 60 Hz erreichen.Schalter linksSchalter rechts2-Lane DP Alt-Modus4-Lane DP Alt-ModusUSB 3.0(5 Gbit/s)USB 2.0(480 Mbit/s)Zwei 1080p-MonitoreoderEin einzelner 4K-Monitor mit 30 HzZwei 4K-Monitore mit 30 Hzoderein einzelner 4K-Monitor mit 60 HzZuverlässige 100-W-StromversorgungDer USB-C-Mehrfachanschlussadapter verwendet das Netzteil Ihres USB-C-Laptops und kann eine Stromversorgung bis zu 100 W (3.0) Pass-Through mit bis zu 85 W für Ihr Host-Gerät zum Aufladen bereitstellen. Die verbleibende Wattleistung versorgt die Dockingstation zusammen mit allen angeschlossenen USB-A-Peripheriegeräten, wie Smartphones und Tablets, mit Strom.Multi-Stream-Transport für treiberlose DisplaysDie Multi-Stream-Transporttechnologie (MST) in diesem Dock versorgt zwei DisplayPort-Monitore, ohne dass ein Treiber installiert werden muss, sodass Sie schneller mit der Arbeit beginnen können.Transparenz für angeschlossene Geräte mit dem MAC Adresswechsel-Dienstprogramm von StarTech.comDas DK30C2DAGPD umfasst eine kostenlose Windows®-Anwendung; mit der Sie die Sicherheit Ihres Unternehmensnetzwerks besser verwalten können. Wenn Sie eine Verbindung zum Netzwerk über den Ethernet-Anschluss des Docks herstellen, wird die MAC Adresse des Computers in der Regel nicht an das Netzwerk gesendet, da Ihr Netzwerk nur die MAC Adresse der Dockingstation erkennt. Mit der MAC Adresswechsel- oder Klonsoftware von StarTech.com kann das USB C Dock jedoch MAC Adressen-Spoofing des angeschlossenen Windows-Laptops anstelle der MAC Adresse des Docks selbst nutzen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Netzwerkadministratoren vollständige Sichtbarkeit jedes Geräts im Netzwerk haben und die Aktivitäten entsprechend überwachen und einschränken können. Um den Zugriff auf unser MAC Adresswechsel-Dienstprogramm anzufordern, wenden Sie sich bitte per Telefon, Live-Chat oder E-Mail an unsere technische Support-Abteilung.Umfassende Produkttests & fachkundiger technischer SupportStarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.Diese Dockingstation wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
18.8 mm
Gewicht:
150 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Vollduplex:
Ja
Breite des Versandkartons:
310 mm
Höhe des Versandkartons:
280 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
208 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
300 g
Energiequelle:
USB
Stromversorgung:
100 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
15 W
Chipsatz:
VIA/VLI - VL102, VIA/VLI - VL170, VIA/VLI - VL817, MegaChips - STDP4320, RealTek - RTL8153
Produktfarbe:
Schwarz
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital):
4096 x 2160 Pixel
UASP-Unterstützung:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.