Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Juniper CTP-SFP-1GE-LX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-LX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Juniper CTP-SFP-1GE-LX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-LX
StarTech.com Juniper CTP-SFP-1GE-LX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-LX
StarTech.com Juniper CTP-SFP-1GE-LX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-LX
StarTech.com Juniper CTP-SFP-1GE-LX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-LX
StarTech.com Juniper CTP-SFP-1GE-LX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-LX
Artikel-Nr.:
     C1880-CTPSFP1GELXS
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CTPSFP1GELXS
EAN/GTIN:
     0065030883191
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
1 Gbit/s | Single Mode | LC | 10 km | Lebenslange GarantieDer CTPSFP1GELXS ist ein Juniper CTP-SFP-1GE-LX -kompatibles Glasfaser SFP-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Juniper® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 1 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 1000BASE-LX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 10 km. Technische Spezifikationen:• Wellenlänge: 1310nm• Max. Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s• Typ: Single Mode• Anschlusstyp: LC Anschluss• Max. Übertragungsentfernung: 10 km• MTBF: 53.972.659 Stunden• Stromverbrauch:• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): JaDieses SFP Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden. SFPs von StarTech.comFür alle SFP- und SFP+-Transceiver-Module gilt die lebenslange Garantie und kostenlose technische Unterstützung in mehreren Sprachen für die gesamte Lebensdauer. StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
344 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
255 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.3 W
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
53972659 h
Markenkompatibilität:
Wacholder
Kompatible Produkte:
CTP-SFP-1GE-LX
Zertifizierung:
REACH, CE, FCC, UR
Verpackungsbreite:
207 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
80 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
LX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
10000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
1000BASE
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
14 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
72 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul startech, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.