| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-CTK200 Herst.-Nr.: CTK200 EAN/GTIN: 6615324229309 |
| |
|
| | |
| Alle notwendigen Werkzeuge, um Ihre PC-Hardware zu warten und zu reparieren
Mit dem 11-teiligen PC-Werkzeugset erhalten Sie alles, was Sie zum Reparieren und Warten moderner Computer benötigen.
Das Werkzeugset wurde für die Verwendung in Büros oder für die Computerwartung entwickelt. Im hochwertigen Vinylkoffer mit Reißverschluss bleibt alles an seinem Platz.
The StarTech.com Advantage
- Bewahren Sie wichtige, häufig verwendete Werkzeuge in einem mobilen Koffer auf. - Mit 2-jähriger Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts Weitere Informationen: | | Tragetasche: | Ja | Länge (mm): | 215 mm | Gewicht: | 540 g | Verpackungsbreite: | 32 mm | Verpackungstiefe: | 156 mm | Verpackungshöhe: | 222 mm | Paketgewicht: | 540 g | Schraubendreher-Bits enthalten: | Phillips, Torx | Anzahl der Schraubendreher: | 5 | Handgrifffarbe: | Gelb | Gehäusefarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |