Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit D Hacken - 0U - 91cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit D Hacken - 0U - 91cm
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit D Hacken - 0U - 91cm
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit D Hacken - 0U - 91cm
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit D Hacken - 0U - 91cm
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit D Hacken - 0U - 91cm
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit D Hacken - 0U - 91cm
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit D Hacken - 0U - 91cm
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit D Hacken - 0U - 91cm
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit D Hacken - 0U - 91cm
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit D Hacken - 0U - 91cm
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit D Hacken - 0U - 91cm
Artikel-Nr.:
     C1880-CMVER20UD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CMVER20UD
EAN/GTIN:
     0065030864817
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Mit diesem 90 cm hohen vertikalen Kabelordner können Sie einfach und platzsparend die Kabel in Ihrem Server-Rack organisieren. Der Kabelordner kann vertikal im Rack angebracht werden, sodass Kabel sauber zwischen den Geräten auf unterschiedlicher Höhe geführt werden.

Der 0U-Kabelordner bietet zahlreiche Installationsoptionen und ist zu den meisten Racks mit 20U oder mehr kompatibel. Die Platte hat ein 0U-Design, das bei der Montage keinen Platz verbraucht und einfach ohne Werkzeug wie erforderlich montiert oder versetzt werden kann.

Machen Sie Ihr Rack übersichtlicher und leichter zugänglich
Der Kabelordner verwendet D-Ringe zur Kabelhalterung, mit denen die Kabel vertikal an der Innenseite Ihres Racks geführt werden und so sauber Geräte auf unterschiedlichen Höhen verbinden. So können Kabel sauber und gut organisiert ohne Kabelsalat von unten im Rack montierten Geräten zu Geräten verlaufen, die ganz oben montiert sind.

Sauber organisierte und verlaufende Kabel verbessern nicht nur die Übersichtlichkeit und den Zugang, sondern vereinfachen auch Installation, Zugriff und Wartung von Rack-Komponenten.

Mühelos und kompatibel zu Ihrem Rack
Für maximale Kompatibilität zu so gut wie jedem Server-Rack können die Platten des Kabelordners mithilfe von Montagelöchern befestigt werden, die in fast jedem Rack-Gerät zu finden sind. Bei der werkzeuglosen Montage wird die Platte des Kabelordners an den schlüssellochartigen Montagelöchern des Racks befestigt.

Bei der Methode mit horizontaler Montageschiene wird die Platte des Kabelordners an den horizontalen Montageschienen entlang der Seite des Racks befestigt.

Bei Racks, die diese Montagearten nicht unterstützen, können die Platten des Kabelordners auf andere Arten befestigt werden, etwa mit den nicht genormten Löchern an den Seiten und Gehäusen der Racks oder den Rackeinheiten auf Montageschienen für Geräte.

Schützen Sie Ihre Geräte
Das Führen der Kabel durch eine Platte verringert den Zug, der in Racks oft darauf lastet. Dadurch wird Schaden oder Verbindungsverlust vermieden, die Belastung für Ports verringert und so die Beschädigung der teuren Rack-Geräte verhindert.

Die ordnungsgemäße Führung der Kabel verbessert auch die Luftzirkulation. So werden die Geräte im Rack passiv gekühlt die Geräte können bei optimaler Temperatur betrieben werden, wodurch sich das Risiko für Hitzeschäden verringert.

Der CMVER20UD wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
960 mm
Verpackungshöhe:
105 mm
Paketgewicht:
1293.42 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
863.6 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
87 mm
Gewicht:
760 g
Breite des Versandkartons:
145 mm
Höhe des Versandkartons:
105 mm
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Rack-Kapazität:
20U
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.