Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Kabelmanager / Kabelschlange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Kabelmanager / Kabelschlange
StarTech.com Kabelmanager / Kabelschlange
StarTech.com Kabelmanager / Kabelschlange
StarTech.com Kabelmanager / Kabelschlange
Artikel-Nr.:
     C1880-CMVBMOD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CMVBMOD
EAN/GTIN:
     0065030870764
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Einrichten und Zusammenlegen von sichtbaren Kabeln, die vom Fußboden zu Ihrem Schreibtisch oder Ihrer Tischplatte verlaufen

Dieser Kabelordner führt die Kabel ordentlich vom Fußboden zur Unterseite Ihres Tischs oder Schreibtischs und verfügt über vier getrennte Kanäle für Computer- oder Elektrokabel. Die Kabel Ihres Arbeitsplatzes können somit einfach geschützt werden, und der Arbeitsbereich erscheint ansprechend und ordentlich.

Führt Kabel ordentlich vom Boden zum Schreibtisch

Die beschwerte Grundplatte auf dem Boden bietet eine stabile Grundlage für die Kabelführung. Jedes Kabel wird einfach durch den Schlitz in einen der vier Kanäle des Kabelordners geführt, um die Kabel zu ordnen und Stolperfallen auf dem Boden zu vermeiden. 

Einfach an Ihre Bedürfnisse anpassbar  

Der flexible Kabelordner ist biegsam und beweglich und bietet somit Schutz und Zugentlastung für Ihre Kabel. Der Kabelordner verfügt über ein modulares Design und besteht aus Segmenten, die aneinander einrasten, sodass die Länge Ihren Bedürfnissen angepasst werden kann.

Sicher positionierte Halterungen

Zum Kabelordner gehört eine Montageplatte zur Anbringung an der Unterseite Ihres Schreibtischs, Tischs oder Tresens. Diese sichert den Kabelordner in seiner Position.

Der CMVBMOD wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Der optisch ansprechende Kabelordner passt sich an und hält die Kabel geordnet und außer Sicht.
- Führt Kabel vom Boden zum Schreibtisch und bietet Schutz und Zugentlastung
- Vier Kanäle im Inneren halten Strom- und Datenkabel getrennt
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Anzahl von Schrauben:
5
Schrauben enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85389099
Breite:
109 mm
Höhe:
1290 mm
Gewicht:
939.6 g
Höhe (max):
1290 mm
Typ:
Kabelmuffe
Zweck:
Tisch/Bank
Produktfarbe:
Silber
Material:
Kunststoff, Stahl
Höhenverstellung:
Ja
Verpackungsbreite:
129 mm
Verpackungstiefe:
493 mm
Verpackungshöhe:
98 mm
Paketgewicht:
1100 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.