Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 HE 19" doppelseitiges Rangierpanel / Kabelordner Kabelmanagement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 HE 19" doppelseitiges Rangierpanel / Kabelordner Kabelmanagement
StarTech.com 2 HE 19" doppelseitiges Rangierpanel / Kabelordner Kabelmanagement
StarTech.com 2 HE 19" doppelseitiges Rangierpanel / Kabelordner Kabelmanagement
StarTech.com 2 HE 19" doppelseitiges Rangierpanel / Kabelordner Kabelmanagement
StarTech.com 2 HE 19" doppelseitiges Rangierpanel / Kabelordner Kabelmanagement
StarTech.com 2 HE 19" doppelseitiges Rangierpanel / Kabelordner Kabelmanagement
Artikel-Nr.:
     C1880-CMPNL2U
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CMPNL2U
EAN/GTIN:
     0065030857680
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabel-Organizer
Die horizontale 2U-Kabelführungsblende CMPNL2U wird an ein standardmäßiges 19-Zoll-2- oder 4-Pfosten-Server-Rack montiert, sodass Sie horizontale Kabel mithilfe einer Kombination aus Fingerkanal und D-Ring-Haken führen können. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Die Kabelführung besteht aus hochwertigem Stahl und ist als doppelseitige Lösung für Kabelführung sowohl an der Vorderseite als auch an der Rückseite der Blende konzipiert. Die Vorderseite ist mit 4 horizontalen D-Ring-Haken ausgestattet, während die Rückseite 2 zusätzliche Haken ebenso wie einen Kabelkanal mit einer Reihe von Fingern hat, mit deren Hilfe Sie Kabel so führen können, wie Sie sie benötigen, und dabei die Kabel entlasten.

Zudem fördert die Blende auch die ordnungsgemäße Luftzirkulation durch das Rack, indem offene Stellen zwischen Geräten isoliert werden. Für eine einfache Installation wird das horizontale Kabelführungssystem komplett mit 2 Sätzen Rack-Schrauben (10/32 und 12/24) geliefert.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil
- Flexible Kabelführung mit doppelseitiger Blende mit einer Kombination aus D-Ringen und Fingerkanal
- Verbessern Sie die Effizienz Ihres Kühlsystems, indem Sie ungenutzten Rack-Platz abdecken
- Verlängern Sie die Lebensdauer der Schnittstellen von Server und Netzwerkgeräten durch Kabelzugentlastung
Weitere Informationen:
Schrauben enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
173 mm
Verpackungstiefe:
563 mm
Verpackungshöhe:
105 mm
Paketgewicht:
1710.95 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
482 mm
Tiefe:
102.2 mm
Höhe:
88.1 mm
Gewicht:
1400 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Rack-Kapazität:
2U
Zertifizierung:
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.