Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 HE 19" horizontales Kabel Management Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 HE 19" horizontales Kabel Management Panel
StarTech.com 1 HE 19" horizontales Kabel Management Panel
StarTech.com 1 HE 19" horizontales Kabel Management Panel
StarTech.com 1 HE 19" horizontales Kabel Management Panel
StarTech.com 1 HE 19" horizontales Kabel Management Panel
StarTech.com 1 HE 19" horizontales Kabel Management Panel
Artikel-Nr.:
     C1880-CMPNL1UC
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CMPNL1UC
EAN/GTIN:
     0065030860949
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Geordnete Kabel erleichtern die Verwaltung Ihres Serverraums oder Rechenzentrums. Dank dieses einteiligen Führungssystems mit 1U-Bauweise können Sie alle Kabel leicht zugänglich und identifizierbar halten und somit für einen ordentlicheren und leichter zu verwaltenden Server-Arbeitsplatz sorgen. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind. Einfache Kabelführung für einfacher zu verwaltenden Serverraum Installieren Sie lediglich das Kabelführungssystem in 1U freien Rack-Platz. Es erleichtert die Verwaltung der Kabel von der Vorderseite oder der Rückseite des Server-Racks dank praktisch platzierter Haken, die sowohl vertikal als auch horizontal verlaufende Kabel halten. Das Führungssystem erleichtert die Verwaltung von Netzwerk-, Server- und KVM-Kabeln im Server-Rack durch Nutzung einer Kombination von horizontalen Fingerkanälen und vertikalen oder horizontalen D-Ring-Haken. Es ordnet und führt Kabel mithilfe von 12 feststellbaren Klemmen, sodass die Kabel sicher an Ort und Stelle gehalten werden. Strapazierfähige Konstruktion gewährleistet zuverlässige Leistung Das Kabelführungssystem besteht aus hochwertigem Stahl und stabilen Haken und wurde für zuverlässige Langzeitleistung entwickelt. Das Hinzufügen des Kabelführungssystems zwischen Ihre Geräten schließt auch Lücken im Rack und fördert so die ordnungsgemäße Luftzirkulation. Durch Entlastung der Zugkräfte, die auf das Kabel wirken, verlängert sich auch die Lebensdauer der Server- und Netzwerkgeräteschnittstellen. Hinweis: Die Haken dieses Kabelführungssystems gehen über 19 Zoll hinaus. Daher sind bestimmte Racks mit eng platzierten oder eingesetzten Rack-Montageöffnungen möglicherweise nicht mit diesem Produkt kompatibel. Das CMPNL1UC wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Schrauben enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
132 mm
Verpackungstiefe:
568 mm
Verpackungshöhe:
63 mm
Paketgewicht:
1147.36 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
102 mm
Tiefe:
510 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
800 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Rack-Kapazität:
1U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.