Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter mit USB Stromversorgung - 4K 60Hz - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter mit USB Stromversorgung - 4K 60Hz - Weiß
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter mit USB Stromversorgung - 4K 60Hz - Weiß
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter mit USB Stromversorgung - 4K 60Hz - Weiß
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter mit USB Stromversorgung - 4K 60Hz - Weiß
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter mit USB Stromversorgung - 4K 60Hz - Weiß
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter mit USB Stromversorgung - 4K 60Hz - Weiß
Artikel-Nr.:
     C1880-CDP2HDUCPW
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2HDUCPW
EAN/GTIN:
     0065030868938
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Nutzen Sie einen einzigen USB Type-C-Port Ihres Laptops für die Ausgabe von HDMI-Video und zum gleichzeitigen Aufladen des Laptops

Mit Hilfe dieses USB-C-auf-HDMI-Adapters können Sie Ihren Laptop oder Ihr MacBook über USB-Type-C an ein HDMI-Display anschließen. Der Videoadapter bietet USB-Stromversorgung, sodass Sie Ihren Laptop während der Ausgabe von Video an ein HDMI-Display gleichzeitig mit Strom versorgen können.

USB Type-C ist ein universeller Konnektivitätsstandard, der alle wesentlichen Funktionen in einem dynamischen Port kombiniert. Dieser Videoadapter funktioniert mit USB-C-Geräten, die ein DisplayPort-Videosignal übergeben, wie z. B. das MacBook und das Chromebook Pixel, und er ist auch mit Thunderbolt 3-Ports kompatibel.

Der perfekte Reisebegleiter für Ihr MacBook mit USB-C

Dieser USB-C-Videoadapter ist mit seinem komplett weißen Design das perfekte Accessoire für Ihr mit USB-C ausgestattetes Mac Book. Der Adapter ist so kompakt und leicht, dass er mühelos in Ihre MacBook- oder Reisetasche passt und sich ideal für BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro eignet.

Auch wenn der Adapter optisch perfekt zu Ihrem MacBook oder HP ENVY Laptop passt, funktioniert er auch mit allen anderen USB-C-Computern, die DisplayPort ALT-Modus unterstützen, z. B. mit Ihrem Windows Laptop.

Lädt Ihren Laptop auf

Im Gegensatz zu anderen Videoadaptern, die Sie daran hindern, Ihren Computer aufzuladen, da Sie den USB-C Port Ihres Laptops während der Videoausgabe beanspruchen, unterstützt dieser Videoadapter USB-Stromversorgung und bietet einen zusätzlichen USB-C-Port. Dies bedeutet, dass Sie Ihren Laptop sogar während der Videoausgabe aufladen können, indem Sie einfach den Stromadapter des Laptops an den zusätzlichen Port anschließen. Das ist die perfekte Lösung für Laptops mit nur einem einzigen USB-C-Port.

Fördert die Mobilität

Mit seinem leichten und platzsparenden Design maximiert dieser USB-Type-C-Videoadapter die Mobilität. Er ist das perfekte Zubehörteil für Ihr MacBook oder Chromebook, das mühelos Platz in Ihrer Laptoptasche oder Ihrem Tragekoffer findet. Dank seines ultra-portablen Designs ist dieser Adapter ideal geeignet für BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro.

Müheloser Anschluss

Dank dieses Adapters können Sie den vielseitigen USB Type-C-Port an Ihrem tragbaren Gerät nutzen. USB Type-C ist ein umkehrbarer Anschluss, sodass der Adapter immer eine Verbindung herstellt, egal, wie Sie ihn anschließen.  Das erspart Ihnen die Mühe und Verlegenheit, sich mit dem Gerät beschäftigen zu müssen, wenn Sie eine Präsentation halten oder Informationen weitergeben möchten.

Liefert erstaunliche Bildqualität

Die Bildqualität auf einem 4K-Monitor oder Fernsehgerät mit dem Vierfachen der HD-Auflösung von 1080p wird Sie in Erstaunen versetzen. Mit diesem Adapter können Sie die integrierten Videofunktionen ihrer USB Type-C-Verbindung nutzen, um herausragende Ultra HD-Qualität auf Ihrem 4K-Display auszugeben. Mit 4K-Auflösung gewinnen Sie zusätzlichen Platz auf dem Bildschirm. Dies erleichtert Ihnen Feinarbeiten wie Videobearbeitung oder die Darstellung von großen Tabellen.

Selbst wenn Sie 4K nicht verwenden, unterstützt der Adapter hohe Auflösungen von bis zu 1080p. So können Sie sicher sein, dass dieser Adapter mit jedem beliebigen HDMI-Videodisplay funktioniert, mit dem Sie sich verbinden möchten.

Der CDP2HDUCPW wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Laden Sie Ihren Laptop bei gleichzeitiger Ausgabe von HDMI-Video über einen einzigen USB-C-Port auf, mit USB-Stromversorgung
- Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
- Maximale Mobilität mit geringem Platzbedarf und Leichtbauweise
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
HDMI-Ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
1
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
HDMI-Version:
2.0
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
60 Hz
Maximale Auflösung (HDMI):
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768, 1280 x 800, 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Chipsatz:
Parade - PS176, VIA/VLI - VL100
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
310 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Integriertes USB-Kabel:
Ja
USB Kabellänge:
0.1 m
Breite:
33 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
22 g
Verpackungsbreite:
144 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
107 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.