Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter - 8K/5K/4K USB Typ C zu DP 1.4 Alt Mode Videokonverter - HBR3/DSC/HDR - 8K 60Hz Thunderbolt 3 kompatibler DisplayPort Monitor Display ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter - 8K/5K/4K USB Typ C zu DP 1.4 Alt Mode Videokonverter - HBR3/DSC/HDR - 8K 60Hz Thunderbolt 3 kompatibler DisplayPort Monitor Display ...
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter - 8K/5K/4K USB Typ C zu DP 1.4 Alt Mode Videokonverter - HBR3/DSC/HDR - 8K 60Hz Thunderbolt 3 kompatibler DisplayPort Monitor Display ...
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter - 8K/5K/4K USB Typ C zu DP 1.4 Alt Mode Videokonverter - HBR3/DSC/HDR - 8K 60Hz Thunderbolt 3 kompatibler DisplayPort Monitor Display ...
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter - 8K/5K/4K USB Typ C zu DP 1.4 Alt Mode Videokonverter - HBR3/DSC/HDR - 8K 60Hz Thunderbolt 3 kompatibler DisplayPort Monitor Display ...
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter - 8K/5K/4K USB Typ C zu DP 1.4 Alt Mode Videokonverter - HBR3/DSC/HDR - 8K 60Hz Thunderbolt 3 kompatibler DisplayPort Monitor Display ...
Artikel-Nr.:
     C1880-CDP2DP14B
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2DP14B
EAN/GTIN:
     0065030883634
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort 1.4 Adapter | Thunderbolt 3 kompatibel | HBR3

Mit diesem USB-C-auf-DisplayPort-Adapter können Sie Ihr USB-Typ-C- oder Thunderbolt-3-Gerät an einen DisplayPort-Monitor oder -Bildschirm anschließen und erhalten so eine praktische Hochleistungslösung. Der Adapter unterstützt High Dynamic Range (HDR) und sorgt für schärfere Bilder mit verbesserter Videoqualität.

Unglaubliche 8K-Bildqualität

Dieser 8K DisplayPort 1.4-Adapter unterstützt die vierfache Auflösung von 4K und bietet die atemberaubende Qualität von UHD bei Auflösungen von bis zu 7680 × 4320. Er verfügt außerdem über HBR3-Funktionalität und bietet eine Bandbreite von bis zu 32,4 Gbit/s. Dank HDR-Unterstützung können Sie lebensechte Bilder mit mehr Kontrast, Helligkeit und Farben sowie einer größeren Helligkeit als bei der digitalen Standardbildwiedergabe genießen.

Mit seiner hochmodernen Bildqualität eignet sich dieser Adapter ideal für Anwendungen:

Wiedergabe auf gestochen scharfen Digital-Signage-Videowänden

Erstellung von auffälligen Bildern für Fotografie und Videos

Streamen von hochauflösenden, lebensechten Inhalten

Der DisplayPort-Dongle ist mit 4K- und 1080p-Displays auch abwärtskompatibel, weshalb er das optimale Zubehör für den Privatgebrauch, Büros und andere Arbeitsumgebungen darstellt. Außerdem kann so eine zukünftige 8K-Implementierung vorbereitet werden.

Auflösung

Frequenz 

Unterstützung ohne DSC

Unterstützung mit DSC

HDR10 ohne DSC

HDR10 mit DSC

1080p (1920x1080)

60

P

P

P

P

120

P

P

P

P

240

P

P

P

P

4K (3840 x 2160)

60

P

P

P

P

120

P

P

O

P

240

O

P

O

P

8K (7680 x 4320)

30

P

P

O

P

60

O

P

O

P

120

O

O

O

O

Ideal für Reisen

Dieser leichte Display-Adapter ist leicht tragbar und sehr klein. Er ist das perfekte Zubehör für Ihr MacBook, Microsoft Surface Book oder ein anderes USB-C-Gerät (oder Thunderbolt-3-Gerät) und passt perfekt in Ihren Tragekoffer.

Problemlose Einrichtung

Um eine einfache Bedienung zu gewährleisten, unterstützt dieser USB-C-auf-DisplayPort-Adapter eine Plug-and-Play-Installation, sodass keine zusätzliche Software oder Treiber erforderlich ist.

Das CDP2DP14B wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Hinweis:

Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den DP-Alt-Modus unterstützen, um mit diesem Adapter kompatibel zu sein.

Um Auflösungen von 8K zu erreichen, müssen sowohl Quelle als auch Ziel DisplayPort 1.4 unterstützen.

Dieses Produkt funktioniert nicht mit dem Smartphone Samsung S8. Für eine problemlose Kompatibilität mit dem S8 empfehlen wir die Verwendung von .

The StarTech.com Advantage

- HOHE LEISTUNG: USB-C-auf-DisplayPort-1.4-Adapter (32,4 Gbit/s); kompatibel mit HDR/DisplayHDR, HBR3, Display Stream Compression (DSC), HDCP 2.2/1.4; 8K 60 Hz (7680 x 4320), 5K 60 Hz, 4K 120 Hz und 1080p
- 8K ERLEBEN: Der USB-C-auf-DisplayPort-1.4-Adapter wurde mit 8K-Monitoren, Displays und Compliance-Test-Hardware/-Software für optimale Leistung und Farbtiefe für hochauflösende Bildbearbeitung und Inhaltsersteller getestet.
- GETESTET UND VERIFIZIERT: Mit USB-C DP-Alt-Modus und Thunderbolt 3-Geräten wie Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Dell XPS, HP EliteBook/ZBook, TB3 MacBook Pro 13 & 16/Air, iPad Pro, Surface Laptop 3/Pro 7
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 60 %
DisplayPorts ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
1
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
DisplayPorts-Version:
1.4
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
30 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160, 4096 x 2160, 7680 x 4320
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Chipsatz:
STM32F072
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite des Versandkartons:
500 mm
Höhe des Versandkartons:
220 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
60 mm
Tiefe:
24 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
34 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
44 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.