Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz / 8K 30Hz - USB Typ C zu DP 1.4 HBR2 Adapter Dongle - Kompakter USB-C (DP Alt Modus) Monitor Videokonverter - Thunderbolt 3 ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz / 8K 30Hz - USB Typ C zu DP 1.4 HBR2 Adapter Dongle - Kompakter USB-C (DP Alt Modus) Monitor Videokonverter - Thunderbolt 3 ...
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz / 8K 30Hz - USB Typ C zu DP 1.4 HBR2 Adapter Dongle - Kompakter USB-C (DP Alt Modus) Monitor Videokonverter - Thunderbolt 3 ...
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz / 8K 30Hz - USB Typ C zu DP 1.4 HBR2 Adapter Dongle - Kompakter USB-C (DP Alt Modus) Monitor Videokonverter - Thunderbolt 3 ...
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz / 8K 30Hz - USB Typ C zu DP 1.4 HBR2 Adapter Dongle - Kompakter USB-C (DP Alt Modus) Monitor Videokonverter - Thunderbolt 3 ...
Artikel-Nr.:
     C1880-CDP2DP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2DP
EAN/GTIN:
     0065030862622
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
4K 60Hz & 8K 30Hz | DP 1.4 | HBR2 | Thunderbolt 3 kompatibelMithilfe dieses USB-C™-zu-DisplayPort-Adapters können Sie DP-Video und -Audio vom USB Type-C™-Port Ihres Laptops oder eines anderen Geräts ausgeben. Der Adapter funktioniert mit USB-C-Geräten, die ein DisplayPort (DP)-Videosignal übergeben, wie z. B. Ihr MacBook Pro oder 2018 iPad Pro, Chromebook™ oder ein anderer USB-C-Laptop. So können Sie Ihren DisplayPort-Bildschirm mit einem DisplayPort-Kabel an Ihren USB-C-Computer anschließen.IT Pro LeistungDieser Adapter enthält einen einzigartigen Videosignalverstärker, der das Signal verstärkt und selbst bei minderwertigen Kabeln eine zuverlässige Leistung erzielt. Der Verstärker erhöht auch die maximal unterstützte Kabellänge von DP Kabeln im Vergleich zu anderen Marken.Ultra HD 4K- und 8K-AuflösungMit diesem Adapter können Sie die integrierten Videofunktionen der USB Type-C-Verbindung Ihres Computers nutzen, um herausragende UHD-Qualität mit Ihrem 4K-Display mit 60 Hz auszugeben. Dadurch wird das Multitasking erleichtert, während Sie mit den ressourcenintensivsten Anwendungen überhaupt arbeiten.Mit diesem Adapter erhalten Sie auch eine Ausgabeauflösung von bis zu 8K bei 30 Hz. Dies eignet sich ideal für Einsatzgebiete mit hoher Auflösung, wie die Wiedergabe von 8K-Videos. Darüber hinaus ist der DP 1.4 Adapter mit 1080p-Displays abwärtskompatibel, weshalb er das optimale Zubehör für Privatgebrauch, Büros oder andere Einsatzplätze darstellt während er die Kompatibilität mit ihren zukünftigen 8K Displays sichert.Ultimative MobilitätDieser USB Type-C-Videoadapter ist extrem mobil, nimmt nur wenig Platz in Anspruch und verfügt über ein leichtes Design, sodass Sie ihn bequem in Ihre Laptoptasche stecken können. Der Adapter ist das perfekte Zubehörteil zum Anschließen Ihres MacBook Pro oder Dell XPS™ an einen DisplayPort-Monitor oder -Bildschirm in BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro.Problemlose Verbindung mit USB Type-CDank dieses Adapters können Sie den vielseitigen USB Type-C-Port an Ihrem tragbaren Gerät nutzen. USB Type-C ist ein umkehrbarer Anschluss, sodass der Adapter unabhängig davon, wie Sie ihn anschließen, immer funktioniert. Das erspart Ihnen die Mühe und Verlegenheit, das Gerät erst anpassen zu müssen, wenn Sie eine Präsentation halten möchten.Der CDP2DP wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.Hinweise:• Ihr USB-C-Gerät muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren• Dieser Adapter gibt ein Single-Mode-DisplayPort-Signal aus und funktioniert nicht mit zusätzlichen Videoadaptern, wie z. B. DisplayPort-zu-HDMI-, DisplayPort-zu-VGA- oder DisplayPort-zu-DVI-AdapterThe StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
DisplayPorts ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
1
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Chipsatz:
PERICOM - PI3DPX1203, NXP - PTN5100
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite des Versandkartons:
327 mm
Höhe des Versandkartons:
222 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Integriertes USB-Kabel:
Ja
USB Kabellänge:
0.14 m
Breite:
37 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
17 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
16 mm
Paketgewicht:
26 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.