Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 HE Universal Server Rack/ Schrank Fachboden bis 22 Kg - 40 cm Tief - belüftet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 HE Universal Server Rack/ Schrank Fachboden bis 22 Kg - 40 cm Tief - belüftet
StarTech.com 2 HE Universal Server Rack/ Schrank Fachboden bis 22 Kg - 40 cm Tief - belüftet
StarTech.com 2 HE Universal Server Rack/ Schrank Fachboden bis 22 Kg - 40 cm Tief - belüftet
StarTech.com 2 HE Universal Server Rack/ Schrank Fachboden bis 22 Kg - 40 cm Tief - belüftet
Artikel-Nr.:
     C1880-CABSHELFV
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABSHELFV
EAN/GTIN:
     7426801970961
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Mit dem CABSHELFV 2U universal belüftete Rackmount-Fach mit 16 Zoll Tiefe können Sie ein kompaktes 2U Fach in jedes standardmäßige 19-Zoll-Server-Rack oder jeden Schrank mit Option zur Frontmontage einsetzen. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Unsere belüfteten Rackfächer verbessern den Luftfluss und helfen dabei, die Temperaturen im Rack abzusenken. Dieses strapazierfähige, feste Rackfach ist aus kommerziellem, kalt gewalztem SPCC-Stahl gefertigt und kann bis zu 22 kg an Geräten tragen. Es stellt somit eine perfekte Lösung zur Lagerung von kleinen, nicht zur Rackmontage geeigneten Geräten, Werkzeugen, Peripheriegeräten oder Zubehör in Ihrem Rack mit einfachem Zugriff dar.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie

Der StarTech.com-Vorteil
- Das belüftete Server-Rack-Fach verbessert die Luftzirkulation und hilft, die Temperaturen im Schrank abzusenken.
- Universelles 19-Zoll-Rackdesign für einfaches Hinzufügen eines Aufbewahrungsbords in fast jedes Gehäuse oder jeden Schrank.
- Die stabile Stahlkonstruktion ist selbst für anspruchsvollste Umgebungen geeignet
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
4
Käfigmuttern enthalten:
Ja
Anzahl der Käfigmuttern:
4
Verpackungsbreite:
420 mm
Verpackungstiefe:
560 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
3400 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
406 mm
Tiefe:
483 mm
Höhe:
88 mm
Gewicht:
2600 g
Breite des Versandkartons:
428 mm
Höhe des Versandkartons:
108 mm
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Regalboden
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Höchstgewichtskapazität:
22.6 kg
Rack-Kapazität:
2U
Zertifizierung:
CE, TAA, REACH
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.