Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1HE Serverschrank Fachboden - 1U Universal-Rack-Montage-Server-Rack-Regal für 19 Zoll Netzwerkschränke - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 20 kg - 25cm tiefe Ablage,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1HE Serverschrank Fachboden - 1U Universal-Rack-Montage-Server-Rack-Regal für 19 Zoll Netzwerkschränke - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 20 kg - 25cm tiefe Ablage,...
StarTech.com 1HE Serverschrank Fachboden - 1U Universal-Rack-Montage-Server-Rack-Regal für 19 Zoll Netzwerkschränke - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 20 kg - 25cm tiefe Ablage,...
StarTech.com 1HE Serverschrank Fachboden - 1U Universal-Rack-Montage-Server-Rack-Regal für 19 Zoll Netzwerkschränke - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 20 kg - 25cm tiefe Ablage,...
StarTech.com 1HE Serverschrank Fachboden - 1U Universal-Rack-Montage-Server-Rack-Regal für 19 Zoll Netzwerkschränke - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 20 kg - 25cm tiefe Ablage,...
StarTech.com 1HE Serverschrank Fachboden - 1U Universal-Rack-Montage-Server-Rack-Regal für 19 Zoll Netzwerkschränke - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 20 kg - 25cm tiefe Ablage,...
StarTech.com 1HE Serverschrank Fachboden - 1U Universal-Rack-Montage-Server-Rack-Regal für 19 Zoll Netzwerkschränke - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 20 kg - 25cm tiefe Ablage,...
StarTech.com 1HE Serverschrank Fachboden - 1U Universal-Rack-Montage-Server-Rack-Regal für 19 Zoll Netzwerkschränke - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 20 kg - 25cm tiefe Ablage,...
Artikel-Nr.:
     C1880-CABSHELF1U10
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABSHELF1U10
EAN/GTIN:
     0065030870474
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
19 Zoll Rack Ablage | EIA / ECA-310-konform | Server-Regal | Tragfähigkeit 20kgMit diesem 1 HE Rack-Fachboden ergänzen Sie EIA-310-konforme Server-Racks oder -Schränke um 25 cm flachen Stauraum.Garantieren Sie die Sicherheit Ihrer GeräteDer robuste unverstellbare Rack-Fachboden bietet eine Tragkraft von bis zu 20 kg für Ihre Geräte und wurde aus kalt gewalztem SPCC-Stahl handelsüblicher Qualität gefertigt.Nutzen Sie Ihre verfügbare Fläche optimalAnstatt Platz auf Ihrem Schreibtisch oder auf anderen Flächen zu belegen, optimiert das 1-HE-Kragarmregal Ihren Arbeitsraum durch Montage Ihrer Geräte in Ihrem Rack. Es eignet sich perfekt für Ihre SoHo-Umgebung (Small Office/Home Office), Ihren Serverraum oder sonstige Standorte, an denen nur begrenzt Platz zur Verfügung steht.Individualisieren Sie Ihre InstallationInstallieren Sie den 1 HE Rack-Fachboden in beliebiger Höhe in Ihrem Rack und schaffen Sie so eine stabile Fläche zur Platzierung von für Rackmontage ungeeigneten Geräten oder zur Aufbewahrung Ihrer Werkzeuge.Das CABSHELF1U10 wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Schrauben enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
286 mm
Verpackungstiefe:
503 mm
Verpackungshöhe:
58 mm
Paketgewicht:
2458.92 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
254 mm
Höhe:
44.5 mm
Gewicht:
2000 g
Breite des Versandkartons:
331 mm
Höhe des Versandkartons:
300 mm
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Regalboden
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Höchstgewichtskapazität:
20 kg
Rack-Kapazität:
1U
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.