Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com M6 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com M6 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack
StarTech.com M6 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack
StarTech.com M6 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack
Artikel-Nr.:
     128-V933615
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABSCREWSM62
EAN/GTIN:
     4058829152673
Suchbegriffe:
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Rack Server Chassis
Rack Server Gehäuse
Diese 100er-Packung von M6-Montageschrauben ist praktisch für die Installation von Geräten für Rackmontage, z. B. Server, Netzwerk- oder Audio-/Videogeräte. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Sie eignen sich auch für neue Server-Racks oder -Schränke - ideal, wenn Sie mal eine Schraube fallen lassen. Dank der Großpackung haben Sie ausreichend Vorrat an Schrauben für jeden Installationsbedarf.

Die CABSCREWSM62 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
216 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
587.4 g
Gewicht:
568 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Schraube
Produktfarbe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll rechnereinschub, Komponent
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,12*
€ 53,57*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 40,75*
€ 56,37*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.