Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1HE Server Rack Kabelmanagement - 19 Zoll Cable Management Organizer Zubehör - Netzwerk-/Server-Rack-Kabelmanager mit D-Ring-Haken - Horizontales Kabelfeld mit Pass...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1HE Server Rack Kabelmanagement - 19 Zoll Cable Management Organizer Zubehör - Netzwerk-/Server-Rack-Kabelmanager mit D-Ring-Haken - Horizontales Kabelfeld mit Pass...
StarTech.com 1HE Server Rack Kabelmanagement - 19 Zoll Cable Management Organizer Zubehör - Netzwerk-/Server-Rack-Kabelmanager mit D-Ring-Haken - Horizontales Kabelfeld mit Pass...
StarTech.com 1HE Server Rack Kabelmanagement - 19 Zoll Cable Management Organizer Zubehör - Netzwerk-/Server-Rack-Kabelmanager mit D-Ring-Haken - Horizontales Kabelfeld mit Pass...
StarTech.com 1HE Server Rack Kabelmanagement - 19 Zoll Cable Management Organizer Zubehör - Netzwerk-/Server-Rack-Kabelmanager mit D-Ring-Haken - Horizontales Kabelfeld mit Pass...
Artikel-Nr.:
     C1880-CABLMANAGERH
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABLMANAGERH
EAN/GTIN:
     0065030872898
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabel-Organizer
Verwenden Sie dieses 1U-Kabelordner-Panel für Server-Racks mit Löchern zum Durchführen der Kabel, um Netzwerkserver- und KVM-Kabel in Ihrem Rack zu organisieren

Mit diesem Server-Rack-Kabelordner-Panel werden Ihre Rack-Kabel sauber gebündelt und geführt, und Sie schaffen Ordnung in Ihrem Rack. Der 1U-Kabelordner verfügt über eine Kombination aus D-Ring-Haken und Löchern, mit denen Sie Kabel zu und von Ihren Geräten durch das Panel und in die Haken führen können. 

Organisieren Sie Ihre Kabel einfach für mehr Ordnung in Ihrem Server-Rack

Mit diesem Server-Rack-Kabelordner-Panel können Sie Ihre Rack-Kabel einfacher von der Vorder- oder Rückseite Ihres Racks organisieren. Es verfügt über fünf praktisch platzierte D-Ring-Haken, mit denen Sie vertikal und horizontal laufende Kabel fixieren und führen können. Um Kabel durch das Panel zu bündeln und führen, verfügt der Kabelordner auch über vier Löcher, die zur nahtlosen Führung von Kabeln in das und aus Ihrem Rack gedacht sind.

1U-Design spart Höheneinheiten-Platz

Dieses Kabelordner-Panel spart mit seinem 1U-Design Höheneinheiten-Platz in Ihrem Rack. Das Panel ist unaufdringlich, bietet aber dennoch mit einer Kombination aus fünf D-Ring-Haken und vier Kabel-Löchern genug Platz für Ihre Kabel.

Schützen Sie Ihre Geräte

Die Führung Ihrer Kabel durch ein Panel reduziert den Zug, der oft auf Geräteanschlüssen lastet, und verhindert so Schaden an Ihren teuren Rack-Geräten. Die ordnungsgemäße Führung der Kabel verbessert auch die Luftzirkulation in Ihrem Server-Rack, sodass die Geräte bei optimaler Temperatur betrieben werden können und sich das Risiko für Hitzeschäden verringert.

Hinweis: Stromkabel passen unter Umständen nicht durch die Löcher in diesem Panel.

Das CABLMANAGERH wird von StarTech.com mit einer Garantie von 5 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- PLATZERSPARNIS IM RACK: Mit diesem im 1 HE-19-Zoll-Server-Rack/Netzwerk-Rack montierbaren Kabelordner können Sie Kabel innerhalb Ihres Racks verlegen und organisieren. Das flache Design lässt mehr Platz für Geräte
- KABEL- UND GERÄTEVERWALTUNG: Löcher für D-Ring-Haken (mit Innen-/Außendurchmessern von 26 und 30 mm) ermöglichen das ordentliche und sichere Herausführen der Kabel aus dem Rack und halten Kabelbündel zusammen
- BREITE KOMPATIBILITÄT: Die horizontale Kabel-/Drahtführung passt in jedes Standard-19-Zoll-Rack mit 2 oder 4 Stützen und lässt sich einfach mit den mitgelieferten M5-Käfigmuttern und -Schrauben montieren
Weitere Informationen:
Montageset:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Schraubsorte:
M5
Anzahl von Schrauben:
4
Käfigmuttern enthalten:
Ja
Anzahl der Käfigmuttern:
4
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
535 mm
Verpackungshöhe:
57 mm
Paketgewicht:
700 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, CE
Breite:
44 mm
Tiefe:
483 mm
Höhe:
102 mm
Gewicht:
424 g
Breite des Versandkartons:
565 mm
Höhe des Versandkartons:
560 mm
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
1U
Konformität mit Industriestandards:
EIA/ECA-310-E
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.