Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 8 Port USB PS/2 KVM Switch für 1UCABCONS/17/19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 8 Port USB PS/2 KVM Switch für 1UCABCONS/17/19
StarTech.com 8 Port USB PS/2 KVM Switch für 1UCABCONS/17/19
StarTech.com 8 Port USB PS/2 KVM Switch für 1UCABCONS/17/19
StarTech.com 8 Port USB PS/2 KVM Switch für 1UCABCONS/17/19
StarTech.com 8 Port USB PS/2 KVM Switch für 1UCABCONS/17/19
Artikel-Nr.:
     C1880-CAB831HD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CAB831HD
EAN/GTIN:
     650308020486
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Dieses 8-Port-KVM-Modul ist für die StarTech.com-Serie von Rack-Montage-LCD-Konsolen geeignet und ermöglicht die Steuerung von acht Servern von einem einzigen Standort aus. Sie können eine LCD-Konsole mit einem Anschluss aufrüsten oder eine fehlerhafte Konsole ersetzen (siehe unsere Liste von kompatiblen LCD-Konsolen).

Dank unabhängigen VGA- und PS/2-Tastatur- und -Mausanschlüssen können Sie diesen Switch als eigenständiges KVM nutzen und so eine diskrete Rack-Montage-KVM-Lösung schaffen.

Höhere Produktivität
Durch Hinzufügen dieses KVM-Moduls zu Ihrer Rack-Montage-LCD-Konsole können Sie acht separate Computer oder Server von einem zentralen Ort aus steuern.

Mühelose Integration
Da das KVM-Modul mit Ihrer vorhandenen LCD-Konsole funktioniert, können Sie eine einfache Integration in Ihre Serverraumkonfiguration gewährleisten. Um Kompatibilität mit jedem Betriebssystem sicherzustellen, wurde dieses KVM-Modul umfassend in Windows®-, Mac- und Linux-Umgebungen getestet.

Sie können auch mithilfe der praktischen Serie von schnittstellenspezifischen KVM-Kabeln von StarTech.com eine Verbindung mit sowohl PS/2- als auch USB-Servern herstellen. Die Kabel sind je nach spezifischen Serveranforderungen in einer Vielzahl von Längen mit PS/2 oder USB erhältlich.
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungsbreite:
57 mm
Verpackungstiefe:
528 mm
Verpackungshöhe:
155 mm
Paketgewicht:
3300 g
Breite:
436 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
2200 g
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
1U
Gehäusematerial:
Stahl
Maximum Kabellänge:
30.5 m
Kaskadierbar:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
72000 h
Zertifizierung:
CE, FCC, UL, TAA
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
Eingangsstrom:
1.8 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
4 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
0.6 W
Stromstecker-Typ:
Typ M
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Auflösung:
1920 x 1440 Pixel
Auflösung (maximal, analog):
1920 x 1440 Pixel
Scanning interval:
3,8,15,30 s
DDC2B-Unterstützung:
Ja
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Plug:
Ja
Verkettung:
Ja
Zahl der Benutzer:
1 Benutzer
Anzahl der Computer:
8
Tastatur Porttyp:
PS/2
Maus-Porttyp:
PS/2
Video Porttyp:
VGA
Konsolenanschluss:
PS/2, VGA (D-Sub)
Warentarifnummer (HS):
85176200
Breite des Versandkartons:
625 mm
Höhe des Versandkartons:
208 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,90*
€ 322,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,80*
€ 316,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,44*
€ 307,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,37*
€ 303,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.