Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com C2-DD46-UA2-CBL-KVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com C2-DD46-UA2-CBL-KVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
StarTech.com C2-DD46-UA2-CBL-KVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
StarTech.com C2-DD46-UA2-CBL-KVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
StarTech.com C2-DD46-UA2-CBL-KVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
StarTech.com C2-DD46-UA2-CBL-KVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
StarTech.com C2-DD46-UA2-CBL-KVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
StarTech.com C2-DD46-UA2-CBL-KVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
StarTech.com C2-DD46-UA2-CBL-KVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-C2-DD46-UA2-CBL-KVM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     C2-DD46-UA2-CBL-KVM
EAN/GTIN:
     0065030899215
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Verpackungshöhe:
210 mm
Paketgewicht:
700 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Breite:
90 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
600 g
Empfohlene Auflösung:
4096x2160 @60Hz 3840x2160 @60Hz 5120x1440 @60Hz 3440x1440 @60Hz 2560x1440 @60Hz 2560x1080 @60Hz 1920x1200 @60Hz 1920x1080 @60Hz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kabellänge:
1.5 m
LED-Anzeigen:
Ja
Schaltknopf:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
419293 h
Energiequelle:
USB
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
HD-Typ:
4K Ultra HD
Maximale Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite:
60 Hz
Datenübertragungsrate (max):
0.48 Gbit/s
Scanning interval:
10,20,30,40,50,60 s
Chipsatz:
SN8P2202SG
Audio-Kanäle:
2.0
Anzahl der Computer:
2
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
DisplayPort
Konsolenanschluss:
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
4
DisplayPorts-Version:
1.2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole:
2
Anzahl der DisplayPort-Anschlüsse der Konsole:
2
USB-Version:
2.0
Audio-Anschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
2
Anzahl der Mikrofoneingänge:
2
Breite des Versandkartons:
440 mm
Höhe des Versandkartons:
345 mm
Weitere Suchbegriffe: startech kvm, kvm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,42*
€ 237,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,45*
€ 224,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,02*
€ 214,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.