Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Sitz-Steh Schreibtischaufsatz mit Tastaturablagefach - Oberfläche 89 x 53 cm - Ergonomischer Höhenverstellbarer Stehpult/Steharbeitsplatz - Platz für 2 Monitore - v...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Sitz-Steh Schreibtischaufsatz mit Tastaturablagefach - Oberfläche 89 x 53 cm - Ergonomischer Höhenverstellbarer Stehpult/Steharbeitsplatz - Platz für 2 Monitore - v...
StarTech.com Sitz-Steh Schreibtischaufsatz mit Tastaturablagefach - Oberfläche 89 x 53 cm - Ergonomischer Höhenverstellbarer Stehpult/Steharbeitsplatz - Platz für 2 Monitore - v...
StarTech.com Sitz-Steh Schreibtischaufsatz mit Tastaturablagefach - Oberfläche 89 x 53 cm - Ergonomischer Höhenverstellbarer Stehpult/Steharbeitsplatz - Platz für 2 Monitore - v...
StarTech.com Sitz-Steh Schreibtischaufsatz mit Tastaturablagefach - Oberfläche 89 x 53 cm - Ergonomischer Höhenverstellbarer Stehpult/Steharbeitsplatz - Platz für 2 Monitore - v...
StarTech.com Sitz-Steh Schreibtischaufsatz mit Tastaturablagefach - Oberfläche 89 x 53 cm - Ergonomischer Höhenverstellbarer Stehpult/Steharbeitsplatz - Platz für 2 Monitore - v...
StarTech.com Sitz-Steh Schreibtischaufsatz mit Tastaturablagefach - Oberfläche 89 x 53 cm - Ergonomischer Höhenverstellbarer Stehpult/Steharbeitsplatz - Platz für 2 Monitore - v...
Artikel-Nr.:
     C1880-ARMSTSLG
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMSTSLG
EAN/GTIN:
     0065030878401
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Steigern Sie Ihre Produktivität und Ergonomie, indem Sie Ihren Schreibtisch in einen geräumigen SitzSteharbeitsplatz verwandelnMit diesem Umwandler für Sitz-/Steharbeitsplätze mit einer großen Arbeitsfläche verändern Sie zur Verbesserung von Komfort und Produktivität mühelos Ihre Arbeitsposition.In einer einfachen Bewegung wechseln Sie von der Sitz- in die Stehposition.Mit nur einem Druck auf das Paddel können Sie ganz einfach in die Sitz- oder Stehposition wechseln und so ein ausgeglichenes Bewegungslevel halten. Der Arbeitsplatz ist mit einem pneumatischen Federarm ausgestattet, der für mühelose Bewegung sorgt. Erhöhen oder senken Sie die Plattform einfach durch einmaliges Drücken des Hebels. Die Höhe des Steh-Schreibtisches kann mit einer Höhenanpassung von 399 mm an Ihre exakte Körpergröße angepasst werden.Eine kostengünstige ergonomische LösungSchaffen Sie einen ergonomischen Arbeitsplatz zu einem Bruchteil der Kosten eines Stehschreibtisches. Platzieren Sie den Umwandler für Sitz-/Steharbeitsplätze einfach auf Ihrer vorhandenen Arbeitsfläche (Tiefe mindestens 66 cm), und genießen Sie die Vorteile eines höhenverstellbaren Stehschreibtisches.Flexible EinrichtungMit einer großen Arbeitsfläche von 90 cm (Breite) bietet Ihnen der Sitz-/Steharbeitsplatz eine Fülle von Einrichtungsoptionen mit Unterstützung für zwei Monitore (von jeweils bis zu 24 Zoll) bzw. einen Monitor (von bis zu 30 Zoll) und einer großzügigen Tragkraft von 12,7 kg.Für die Installation eines Monitorarms am Arbeitsplatz können Sie auch die Kabeldurchführung und die mitgelieferte Hardware verwenden. Der Arbeitsplatz unterstützt viele Monitorarme von StarTech.com, darunter ARMDUAL, ARMPIVOT und ARMSLIM.Der ARMSTSLG wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Schraubenschlüssel-Typ:
Sechskantschlüssel
Anzahl der Grundplatten:
1 Stück(e)
Breite:
900 mm
Tiefe:
666 mm
Höhe:
160 mm
Gewicht:
18100 g
Tastaturablage (B x T):
680 x 265 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der Display unterstützt:
2
Maximale Bildschirmgröße:
30 "
Höhenverstellung:
Ja
Einstellbare Höhe (max.):
560 mm
Höchstgewichtskapazität:
12.7 kg
Maximalgewicht pro Tastaturfach:
2.3 kg
Tastaturablage:
Ja
Tischplattenform:
Rechteckige Form
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Warentarifnummer (HS):
94038900
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Breite des Versandkartons:
805 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Verpackungsbreite:
805 mm
Verpackungstiefe:
1000 mm
Verpackungshöhe:
210 mm
Paketgewicht:
22100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,68*
€ 548,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,62*
€ 545,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,98*
€ 533,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,54*
€ 515,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,54*
€ 467,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.