Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HPE AJ717A kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 8GFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HPE AJ717A kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 8GFC
StarTech.com HPE AJ717A kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 8GFC
StarTech.com HPE AJ717A kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 8GFC
StarTech.com HPE AJ717A kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 8GFC
Artikel-Nr.:
     C1880-AJ717AST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     AJ717AST
EAN/GTIN:
     0065030868570
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
8 Gbps | Single-Mode-Glasfaser | LC | 10 km | lebenslange GarantieDas AJ717AST ist ein HPE AJ716B-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit HPE®-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 8-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 8GFC-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 10 km.Technische Daten:• Wellenlänge: 1310 nm• Maximale Datenübertragungsrate: 8 Gbps• Typ: Single-Mode-Glasfaser• Verbindungstyp: LC-Anschluss• Maximale Übertragungsentfernung: 10 km• MTBF: 2.104.865 Stunden• Stromverbrauch: Weniger als 1,5 Watt• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): JaDieses SFP+-Glasfasermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Breite des Versandkartons:
354 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
350 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.5 W
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2104865 h
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, FCC, UR
Verpackungsbreite:
118 mm
Verpackungstiefe:
92 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
49 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
8000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
10000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
13.9 mm
Tiefe:
58.4 mm
Höhe:
12.6 mm
Gewicht:
21 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul startech, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,80*
€ 407,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,76*
€ 398,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,66*
€ 378,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,64*
€ 370,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,90*
€ 347,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.