Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com SATA PCIe Controller 8 Port - 6 Gbit/s PCI Express SATA Adapter - SATA PCIe Schnittstellenkarte - PCI-e x4 Gen 2 zu SATA III - SATA HDD/SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com SATA PCIe Controller 8 Port - 6 Gbit/s PCI Express SATA Adapter - SATA PCIe Schnittstellenkarte - PCI-e x4 Gen 2 zu SATA III - SATA HDD/SSD
StarTech.com SATA PCIe Controller 8 Port - 6 Gbit/s PCI Express SATA Adapter - SATA PCIe Schnittstellenkarte - PCI-e x4 Gen 2 zu SATA III - SATA HDD/SSD
StarTech.com SATA PCIe Controller 8 Port - 6 Gbit/s PCI Express SATA Adapter - SATA PCIe Schnittstellenkarte - PCI-e x4 Gen 2 zu SATA III - SATA HDD/SSD
StarTech.com SATA PCIe Controller 8 Port - 6 Gbit/s PCI Express SATA Adapter - SATA PCIe Schnittstellenkarte - PCI-e x4 Gen 2 zu SATA III - SATA HDD/SSD
StarTech.com SATA PCIe Controller 8 Port - 6 Gbit/s PCI Express SATA Adapter - SATA PCIe Schnittstellenkarte - PCI-e x4 Gen 2 zu SATA III - SATA HDD/SSD
StarTech.com SATA PCIe Controller 8 Port - 6 Gbit/s PCI Express SATA Adapter - SATA PCIe Schnittstellenkarte - PCI-e x4 Gen 2 zu SATA III - SATA HDD/SSD
StarTech.com SATA PCIe Controller 8 Port - 6 Gbit/s PCI Express SATA Adapter - SATA PCIe Schnittstellenkarte - PCI-e x4 Gen 2 zu SATA III - SATA HDD/SSD
StarTech.com SATA PCIe Controller 8 Port - 6 Gbit/s PCI Express SATA Adapter - SATA PCIe Schnittstellenkarte - PCI-e x4 Gen 2 zu SATA III - SATA HDD/SSD
StarTech.com SATA PCIe Controller 8 Port - 6 Gbit/s PCI Express SATA Adapter - SATA PCIe Schnittstellenkarte - PCI-e x4 Gen 2 zu SATA III - SATA HDD/SSD
StarTech.com SATA PCIe Controller 8 Port - 6 Gbit/s PCI Express SATA Adapter - SATA PCIe Schnittstellenkarte - PCI-e x4 Gen 2 zu SATA III - SATA HDD/SSD
StarTech.com SATA PCIe Controller 8 Port - 6 Gbit/s PCI Express SATA Adapter - SATA PCIe Schnittstellenkarte - PCI-e x4 Gen 2 zu SATA III - SATA HDD/SSD
Artikel-Nr.:
     C1880-8P6G-PCIE-SATA-CARD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     8P6G-PCIE-SATA-CARD
EAN/GTIN:
     0065030893275
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
SATA III (6 Gbit/s) | PCI Express Gen 2 | PCIe x4-Steckplatz | 2x Mini-SAS-Anschlüsse | 2x Mini-SAS auf 4x-SATA-Kabel im Lieferumfang enthaltenMit diesem SATA III Controller mit 8 Anschlüssen (6 Gbit/s) können Sie Ihrem Computersystem oder Server über einen verfügbaren PCIe x4 Kartensteckplatz, acht SATA-Festplatten (6 Gbit/s) oder Solid State Laufwerke (SSDs) hinzufügen. Die Karte unterstützt die Spezifikationen SATA III und PCI-Express Gen 2 sowie vier SATA-Controller, um eine leistungsstarke Datenspeicherlösung zu bieten.Quad-Controller für SATA-Leistung mit 8 Anschlüssen und 6 Gbit/s.Mit vier SATA 6 Gbit/s Controllern und 2 Anschlüssen sowie einem PCIe-x4 MUX ermöglicht diese SATA-Karte den Anschluss von acht hochleistungsfähigen SATA 6 Gbit/s Laufwerken mit einem kombinierten Gesamtdurchsatz von bis zu 16 Gbit/s. Die SATA-Laufwerke werden über zwei Mini-SAS Anschlüsse mit zwei mitgelieferten Mini-SAS auf 4x-SATA Adapterkabeln verbunden. Um eine sichere Verbindung zu gewährleisten, verfügt jeder SATA-Anschluss an den mitgelieferten Kabeln über einen Schraubverschluss, der verhindert, dass das Laufwerk bei Arbeiten im Computergehäuse versehentlich getrennt wird.Umfangreiche KompatibilitätDie in diese Schnittstellenkarte integrierte PCIe MUX verwaltet die nachgeschalteten Controller und verbessert die Kompatibilität der Hauptplatine, indem sichergestellt wird, dass die Karte mit Hauptplatinen, die Gabelungen unterstützen, und Mainboards, die diese Funktion nicht unterstützen, funktioniert. Um die Kompatibilität der Hauptplatine weiter zu verbessern, verfügt die Karte über keinen integrierten RAID-Controller, unterstützt aber vollständig die Verwendung von Software-RAID. Mit Unterstützung für PCIe Gen 2 und SATA III Spezifikationen gewährleistet diese Karte außerdem Abwärtskompatibilität mit früheren Generationen (SATA I/II, PCIe Gen 1) bei niedriger Leistung.Die Schnittstellenkarte wird von allen gängigen Betriebssystemplattformen unterstützt, einschließlich Windows (7, 8, 10, 11), macOS (10.10-11) und Linux (2.6.32 und höher).Problemloser EinbauDie SATA-Schnittstellenkarte verfügt über eine Plug and Play Installation und kann in Computersystemen mit vollständigem und niedrigem Profil installiert werden. Sie verfügt außerdem über einen bereits eingebauten Vollprofil-Klemmsatz und eine austauschbare Halterung mit niedrigem Profil (halber Höhe). Die Karte unterstützt außerdem Speichersoftware-Datenverwaltungssysteme wie Storage Spaces (Microsoft), RAID Assistant (MacOS) und mdraid/mdadm (Linux) für eine unkomplizierte Einrichtung, Partitionierung und RAID Array Erstellung von Software.Der 8P6G-PCIE-SATA-CARD wird von StarTech.com mit einer 2-jährigen Garantie und einem kostenlosen mehrsprachigen Support aus Nordamerika, rund um die Uhr an Werktagen während der gesamten Produktlebensdauer angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
610 mm
Höhe des Versandkartons:
380 mm
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Montageblöcke enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
155 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
81 g
Betriebstemperatur:
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
Mini-SAS
Erweiterungskarte Standard:
PCI 2.0
SATA Revision:
3.0
Externe mini-SAS-Anschlüsse:
2
Port-Multiplier:
Ja
Breite:
68.6 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
14.6 mm
Gewicht:
75 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Chipsatz:
Pericom - PI7C9X2G608GP, ASMedia - ASM1061
Datenübertragungsrate (max):
6 Gbit/s
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.