Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3 m C13 Stromkabel, 18AWG, EU Schuko auf C13 (Kaltgerätestecker), 10A 250V, Schwarz, Kaltgerätekabel, PC / Computer Stromkabel, Drucker / Monitor / PC / C13 Netzkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 3 m C13 Stromkabel, 18AWG, EU Schuko auf C13 (Kaltgerätestecker), 10A 250V, Schwarz, Kaltgerätekabel, PC / Computer Stromkabel, Drucker / Monitor / PC / C13 Netzkabel
StarTech.com 3 m C13 Stromkabel, 18AWG, EU Schuko auf C13 (Kaltgerätestecker), 10A 250V, Schwarz, Kaltgerätekabel, PC / Computer Stromkabel, Drucker / Monitor / PC / C13 Netzkabel
StarTech.com 3 m C13 Stromkabel, 18AWG, EU Schuko auf C13 (Kaltgerätestecker), 10A 250V, Schwarz, Kaltgerätekabel, PC / Computer Stromkabel, Drucker / Monitor / PC / C13 Netzkabel
StarTech.com 3 m C13 Stromkabel, 18AWG, EU Schuko auf C13 (Kaltgerätestecker), 10A 250V, Schwarz, Kaltgerätekabel, PC / Computer Stromkabel, Drucker / Monitor / PC / C13 Netzkabel
StarTech.com 3 m C13 Stromkabel, 18AWG, EU Schuko auf C13 (Kaltgerätestecker), 10A 250V, Schwarz, Kaltgerätekabel, PC / Computer Stromkabel, Drucker / Monitor / PC / C13 Netzkabel
Artikel-Nr.:
     1817-217197
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     713E-3M-POWER-CORD
EAN/GTIN:
     0065030894876
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
3 m Computer Stromkabel, 18AWG, EU Schuko auf C13 KabelUniverseller Ersatz für CEE 7/7 auf C13 StromkabelDieses Ersatz Stromkabel verfügt über einen zweipoligen EU Schuko CEE 7/7 Stecker und eine IEC C13 Buchse. Es ist mit den meisten Monitoren, PCs, Scannern und Druckern kompatibel.Hochwertige KonstruktionDieses Stromkabel ist universell für alle Monitore / PC geeignet, die über einen C14 Anschluss verfügen. Es besteht aus drei 18AWG Adern und ist für eine Schutzklasse von 250 V bei 10 A ausgelegt. Es ist mit vollständig vergossenen Steckern mit Zugentlastung ausgestattet, die zuverlässige und dauerhafte Verbindungen für Ihr Gerät gewährleisten.Umfassende Produkttests und professionelle technische UnterstützungStarTech.com führt gründliche Kompatibilität und Hochleistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren Kunden hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen StarTech.com Technischen Berater verfügen über ein breites Spektrum an Produktkenntnissen. Sie arbeiten mit den StarTech.com Ingenieuren zusammen, um Unterstützung vor und nach dem Verkauf zu leisten.Das 713E-3M-POWER-CORD wird von StarTech.com lebenslanger Gewährleistung unterstützt.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Verpackungsbreite:
305 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
250 mm
Paketgewicht:
279 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Eingangsspannung:
250 V
Eingangsstrom:
10 A
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
500 mm
Höhe des Versandkartons:
250 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
CEE7/7
Anschluss 2:
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor:
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Verbindungswinkel:
90 °
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
18
Kabeltyp:
SVT
Anzahl der Leiter:
3
Kerngröße:
0.75 mm²
Durchmesser:
6.8 mm
Gewicht:
284 g
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
40
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,06*
€ 8,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 8,65*
3 Tage
24
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,87*
€ 9,79*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,16*
€ 10,21*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,97*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.