Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Netzkabel, A CEE 7/7 / Stecker abgewinkelt, B IEC C13 / Buchse gerade, 10 A, 3m Schwarz, 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2677822
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     713E-3M-POWER-CORD
EAN/GTIN:
     0065030894876
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Steckverbinder 1 = CEE 7/7
Steckverbinder 2 = IEC C13
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = abgewinkelt
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Länge = 3m
Betriebsspannung = 250 V AC
Nennstrom = 10 A
Mantelfarbe = Schwarz
Standards = CE
Außenmantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
CEE 7/7
Steckverbinder 2:
IEC C13
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
abgewinkelt
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Länge:
3m
Betriebsspannung:
250 V AC
Nennstrom:
10 A
Mantelfarbe:
Schwarz
Standards:
CE
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätekabel, Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C13, cee-stecker 10a, netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, cee-stecker 250v, 2677822, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, StarTech.com, 713E3MPOWERCORD, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,06*
€ 8,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 8,66*
2 Tage
24
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,87*
€ 9,80*
8 Tage
90
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,17*
€ 10,21*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,98*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.