Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cat6a Ethernet Kabel - geschirmt (STP) - 0,5m - Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cat6a Ethernet Kabel - geschirmt (STP) - 0,5m - Türkis
StarTech.com Cat6a Ethernet Kabel - geschirmt (STP) - 0,5m - Türkis
StarTech.com Cat6a Ethernet Kabel - geschirmt (STP) - 0,5m - Türkis
StarTech.com Cat6a Ethernet Kabel - geschirmt (STP) - 0,5m - Türkis
StarTech.com Cat6a Ethernet Kabel - geschirmt (STP) - 0,5m - Türkis
Artikel-Nr.:
     C1880-6ASPAT50CMAQ
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     6ASPAT50CMAQ
EAN/GTIN:
     0065030873284
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Cat 6a Patchkabel
Abgeschirmte Konstruktion die hilft Rauschen und EMI/RFI-Störungen zu verhindern

Schutz gegen Elektromagnetische- oder Radiowellen Störungen durch nahegelegene Geräte, mit Kabeln die aus 0,14mm2 abgeschirmten Kupfer sind.

Umfassende Branchen-Compliance für anspruchsvolle Netzwerkanforderungen
StarTech.com Cat 6a Kabel bieten eine Komplettlösung die für Compliance mit allen TIA/ETL-568-B2.10 Category 6, UL® 444 und ROHS 2002/95/EC Spezifikationen getestet wurden.

Lebenslange Garantie
Wir statten alle unsere Kabel mit einer lebenslangen Garantie aus.
Weitere Informationen:
Gewicht:
28 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
38 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
360 mm
Höhe des Versandkartons:
255 mm
Kabellänge:
0.5 m
Kabelstandard:
Cat6a
Kabelschirmung:
U/FTP (STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Türkis
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart:
Mehrdrahtig
Leitermaterial:
Kupfer
Kabelbewertung:
CMG (CM)
Verkabelungstechnologie:
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Frequenz:
500 MHz
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Knickschutz-Kabelschuh:
Ja
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.