Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub mit Heavy-Duty Metall-Industriegehäuse, Managed, ESD & Überspannungsschutz, Wand-/Tisch-/DIN-Schienenmontage, USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps, USB Vertei...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub mit Heavy-Duty Metall-Industriegehäuse, Managed, ESD & Überspannungsschutz, Wand-/Tisch-/DIN-Schienenmontage, USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps, USB Vertei...
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub mit Heavy-Duty Metall-Industriegehäuse, Managed, ESD & Überspannungsschutz, Wand-/Tisch-/DIN-Schienenmontage, USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps, USB Vertei...
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub mit Heavy-Duty Metall-Industriegehäuse, Managed, ESD & Überspannungsschutz, Wand-/Tisch-/DIN-Schienenmontage, USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps, USB Vertei...
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub mit Heavy-Duty Metall-Industriegehäuse, Managed, ESD & Überspannungsschutz, Wand-/Tisch-/DIN-Schienenmontage, USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps, USB Vertei...
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub mit Heavy-Duty Metall-Industriegehäuse, Managed, ESD & Überspannungsschutz, Wand-/Tisch-/DIN-Schienenmontage, USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps, USB Vertei...
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub mit Heavy-Duty Metall-Industriegehäuse, Managed, ESD & Überspannungsschutz, Wand-/Tisch-/DIN-Schienenmontage, USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps, USB Vertei...
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub mit Heavy-Duty Metall-Industriegehäuse, Managed, ESD & Überspannungsschutz, Wand-/Tisch-/DIN-Schienenmontage, USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps, USB Vertei...
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub mit Heavy-Duty Metall-Industriegehäuse, Managed, ESD & Überspannungsschutz, Wand-/Tisch-/DIN-Schienenmontage, USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps, USB Vertei...
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub mit Heavy-Duty Metall-Industriegehäuse, Managed, ESD & Überspannungsschutz, Wand-/Tisch-/DIN-Schienenmontage, USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps, USB Vertei...
Artikel-Nr.:
     C1880-5G4AINDRM-USB-A-HUB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     5G4AINDRM-USB-A-HUB
EAN/GTIN:
     0065030898188
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Steckergehäuse
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
Verbinden und verwalten Sie bis zu vier USB Typ-A Geräte mit diesem USB-Hub - entwickelt für industrielle/gewerbliche UmgebungenDieser Managed Industrielle USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Hub mit 4 Ports ermöglicht es Benutzern, mit Hilfe der USB Hub Administrator Software (kostenloser Download), einzelne USB-Ports ein- und auszuschalten und den Hub neu zu starten. Mit seinem robusten Gehäuse und den vielseitigen Stromeingangsoptionen ist der USB-Hub auf die Bedürfnisse von IT-Experten zugeschnitten, die in industriellen Umgebungen wie Fabriken, Lagerhäusern, Büros und ähnlichen Umgebungen arbeiten.Managed USB HubDie USB Hub Administrator-Software muss auf dem Host-Computer installiert werden und ermöglicht es dem Benutzer, den Zugriff auf das Gerät aus der Ferne zu steuern und die Betriebsfunktionen zu verwalten. Mit dieser Software können die Benutzer:• Aktivieren oder deaktivieren Sie einzelne oder alle Ports des USB-Hubs.• Starten Sie den USB-Hub neu.• Setzen Sie ein Passwort, um den unbefugten Zugriff einzuschränken.• Speichern Sie den Status der Ports für eine schnelle Einrichtung in bestimmten Anwendungen.• Nutzen Sie die Command Line Interface (CLI) Befehle für den command-line betrieb oder die Entwicklung eigener Anwendungen.Die Software ist mit Windows, macOS und Linux kompatibel und damit vielseitig einsetzbar. Sie unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Managed USB Hubs, so dass Sie mehrere Hubs an einen einzigen Host-Computer anschließen oder sie nacheinander kaskadieren können.Robust und zuverlässigDer industrielle USB-Hub verfügt über ein robustes, strapazierfähiges Metallgehäuse, das den Hub vor möglichen Schäden durch versehentliches Fallenlassen oder plötzliche Stöße schützt. Darüber hinaus schützt er vor elektrostatischer Entladung (ESD) mit 15 kV Luft- und 8 kV Kontakt-ESD-Schutz Stufe 4. Diese robuste Konstruktion gewährleistet die Widerstandsfähigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen und gibt Anwendern in Situationen, in denen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit an erster Stelle stehen, ein gutes Gefühl.Stromversorgung FlexibilitätDer USB-Hub bietet Flexibilität bei der Stromversorgung, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden. Er verfügt über einen Klemmenblock-Stromeingang, der einen breiten Spannungsbereich von +7 bis 48 Volt DC unterstützt und so die Kompatibilität mit verschiedenen Stromquellen gewährleistet. Wenn eine externe Stromquelle angeschlossen ist, unterstützt der USB Hub die USB-Ladespezifikation 1.2 und liefert bis zu 1,5A (7,5W) an 3 der Downstream-Ports, so dass Sie externe Geräte mit Strom versorgen und schnell aufladen können.Für eine optimale Leistung ist eine externe Stromquelle erforderlich. StarTech.com bietet ein externes Netzteil (Artikelnummer: ITB20D3250, separat erhältlich) mit dem Sie den USB-Hub mit maximaler Leistung nutzen können.Montage-OptionenDer USB-Hub wurde mit Blick auf Benutzerfreundlichkeit und Anpassungsfähigkeit entwickelt. Dank der eingebauten Montagehalterungen ist die Installation ganz einfach. Der Hub kann an einer Vielzahl von Oberflächen wie Wänden oder Schreibtischen angebracht werden. Die DIN-Schienenhalterung gewährleistet eine sichere Montage in industriellen Umgebungen.LeistungsstarkDer robuste USB-Hub unterstützt SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) und bietet Abwärtskompatibilität mit älteren Peripheriegeräten. Darüber hinaus bietet der USB-Hub eine verbesserte Sicherheit durch das Dienstprogramm USB Event Monitor, eine Funktion der StarTech.com Connectivity Tools Software. Dieses Dienstprogramm protokolliert die Nutzung des USB-Ports und versieht sie mit einem Zeitstempel, so dass IT-Administratoren potenziell bösartige Geräte identifizieren können. Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools können Sie hier herunterladen: www.StarTech.com/Connectivity-ToolsThe StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Chipsatz:
VIA - VL817-Q7 C0
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
131406 h
Breite des Versandkartons:
520 mm
Höhe des Versandkartons:
270 mm
UASP-Unterstützung:
Ja
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Terminalblock-Anschluss:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A auf USB Typ-B
DIN-Schienenset enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
213 mm
Verpackungstiefe:
149 mm
Verpackungshöhe:
51 mm
Paketgewicht:
450 g
Breite:
114 mm
Tiefe:
67 mm
Höhe:
26 mm
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
LED-Anzeigen:
Leistung, Status
Plug:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, usb hubs 4fach, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.