Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3 Port USB C Hub mit Ethernet - 3x USB-A 3.0 5Gbit/s Anschlüsse - Gigabit Ethernet RJ45 - USB C auf USB Verteiler - 30cm langes Kabel - Mini USB C Hub Adapter mit LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3 Port USB C Hub mit Ethernet - 3x USB-A 3.0 5Gbit/s Anschlüsse - Gigabit Ethernet RJ45 - USB C auf USB Verteiler - 30cm langes Kabel - Mini USB C Hub Adapter mit LAN
StarTech.com 3 Port USB C Hub mit Ethernet - 3x USB-A 3.0 5Gbit/s Anschlüsse - Gigabit Ethernet RJ45 - USB C auf USB Verteiler - 30cm langes Kabel - Mini USB C Hub Adapter mit LAN
StarTech.com 3 Port USB C Hub mit Ethernet - 3x USB-A 3.0 5Gbit/s Anschlüsse - Gigabit Ethernet RJ45 - USB C auf USB Verteiler - 30cm langes Kabel - Mini USB C Hub Adapter mit LAN
StarTech.com 3 Port USB C Hub mit Ethernet - 3x USB-A 3.0 5Gbit/s Anschlüsse - Gigabit Ethernet RJ45 - USB C auf USB Verteiler - 30cm langes Kabel - Mini USB C Hub Adapter mit LAN
StarTech.com 3 Port USB C Hub mit Ethernet - 3x USB-A 3.0 5Gbit/s Anschlüsse - Gigabit Ethernet RJ45 - USB C auf USB Verteiler - 30cm langes Kabel - Mini USB C Hub Adapter mit LAN
StarTech.com 3 Port USB C Hub mit Ethernet - 3x USB-A 3.0 5Gbit/s Anschlüsse - Gigabit Ethernet RJ45 - USB C auf USB Verteiler - 30cm langes Kabel - Mini USB C Hub Adapter mit LAN
StarTech.com 3 Port USB C Hub mit Ethernet - 3x USB-A 3.0 5Gbit/s Anschlüsse - Gigabit Ethernet RJ45 - USB C auf USB Verteiler - 30cm langes Kabel - Mini USB C Hub Adapter mit LAN
StarTech.com 3 Port USB C Hub mit Ethernet - 3x USB-A 3.0 5Gbit/s Anschlüsse - Gigabit Ethernet RJ45 - USB C auf USB Verteiler - 30cm langes Kabel - Mini USB C Hub Adapter mit LAN
StarTech.com 3 Port USB C Hub mit Ethernet - 3x USB-A 3.0 5Gbit/s Anschlüsse - Gigabit Ethernet RJ45 - USB C auf USB Verteiler - 30cm langes Kabel - Mini USB C Hub Adapter mit LAN
Artikel-Nr.:
     C1880-5G3AGBB-USB-C-HUB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     5G3AGBB-USB-C-HUB
EAN/GTIN:
     0065030893268
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
10/100/1000 Mbit/s Ethernet | USB Typ-C auf 3x USB Typ-A | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 30cm integriertes Host KabelDieser USB Hub fügt einem USB-C fähigen Desktop Computer oder Laptop drei USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Anschlüsse und einen Gigabit Ethernet Anschluss hinzu. Der USB Hub wird über das integrierte 30 cm lange Host Kabel an einen USB-C Anschluss des Computers angeschlossen. Der USB Hub ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 Geräten (480 Mbit/s) und bietet Unterstützung für eine Vielzahl moderner und älterer USB Geräte (z.B. Sticks, externe HDDs/SSDs, HD-Kameras, Mäuse, Tastaturen, Webcams und Audio-Headsets). Der USB Hub ist kompakt und erleichtert den Transport unterwegs.Gigabit EthernetDer USB Hub hat die Funktion eines Gigabit Ethernet Adapters. Der Ethernet Controller ist kompatibel mit den IEEE 802.3u/ab Standards und unterstützt Wake-on-LAN (WoL), Jumbo Frames und V-LAN Tagging. Der Netzwerkadapter verbessert die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung von Laptop Netzwerken durch die Nutzung von kabelgebundenem 10/100/1000 Mbit/s Ethernet.Busbetrieben mit zusätzlichen StromeingangDer USB Hub kann allein mit Bus-Strom betrieben werden, hat aber einen Micro USB Stromeingang, der an einen USB Netzteiladapter (nicht inklusiv) angeschlossen werden kann und zusätzlich zu den 15W Bus-Strom vom USB Host bis zu 4,5 W (5V/0,9A) Strom bietet. Diese Flexibilität ist ideal für Anwendungen, bei denen zusätzlicher Strom benötigt wird, z. B. für den Anschluss eines USB Geräts mit hoher Leistung, wie einer externen SSD/HDD, während die anderen Anschlüsse für den Anschluss von Geräten mit geringerer Leistung verwendet werden. Für zusätzlichen Schutz hat der USB Hub eine Overcurrent Protection Funktion(OCP). Die OCP Funktion verhindert, dass fehlerhafte USB Geräte mehr Strom benutzen, als ihnen sicher zugewiesen ist.Plug and PlayDieses Gerät ist OS-unabhängig und unterstützt alle Betriebssysteme, einschließlich Windows, macOS, ChromeOS und Android. Der Hub wird beim Anschluss an einen Host Computer, wie Apple MacBook, Lenovo X1 Carbon und Dell XPS, automatisch erkannt, konfiguriert und installiert. Das extra lange, integrierte USB-A Host Kabel (30 cm) ermöglicht eine schnelle und bequeme Einrichtung und reduziert die Belastung der Anschlüsse bei 2-in-1 Geräten, wie dem Surface Pro 7 und Laptops auf Ständern.Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools SoftwareDie StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:•MAC Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.•USB Event Monitoring Utility : Verfolgung und Protokollierung verbundener USB Geräte.•Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/connectivity-toolsDieses Produkt wird 2 Jahre lang von StarTech.com unterstützt, einschließlich eines lebenslangen, kostenlosen, mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
54 mm
Tiefe:
420 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
82 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Vollduplex:
Ja
VLAN-Tagging:
Ja
Breite des Versandkartons:
473 mm
Höhe des Versandkartons:
440 mm
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse:
1
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
138 g
Energiequelle:
USB
USB Kabellänge:
0.3 m
Chipsatz:
VIA/VLI - VL817, ASIX - AX88179A
Produktfarbe:
Grau
Hub-Schnittstellen:
Mikro-USB, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
UASP-Unterstützung:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.