Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 m Multimode 50/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 m Multimode 50/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - SC
StarTech.com 2 m Multimode 50/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - SC
StarTech.com 2 m Multimode 50/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - SC
StarTech.com 2 m Multimode 50/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - SC
StarTech.com 2 m Multimode 50/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - SC
Artikel-Nr.:
     C1880-50FIBLCSC2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     50FIBLCSC2
EAN/GTIN:
     0065030803021
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Faseroptik Steckverbinder
LSZH-Kabel
Stellen Sie eine Hochleistungsverbindung zwischen Faser-Netzwerkgeräten her

Das 2-Meter lange Multimodus 50/125-Duplex-Faseroptik-Patchkabel 50FIBLCSC2 ist an einem Ende mit einem LC-Stecker und am anderen Ende mit einem SC-Stecker für die erforderliche Verbindung zwischen Faseroptik-Netzwerkgeräten in Hochgeschwindigkeitsnetzwerken über große Entfernungen versehen.

50/125-Mikron-Netzwerkkabel bieten die dreifache Bandbreite von 62,5/125-Mikron-Kabeln und gewährleisten optimale Datenübertragung und Netzwerkstabilität. So werden Ihre Daten mit höheren Übertragungsraten über größere Entfernungen übertragen.

Jedes Duplex 50/125-Multimodus-Faseroptik-Patchkabel ist für garantierte Kompatibilität und 100 % Zuverlässigkeit einzeln auf geeignete Grenzwerte für optische Einfügedämpfung getestet und zertifiziert.

The StarTech.com Advantage

- Kann die Leitungsauslastung maximieren und Installationsprobleme minimieren
- Faseroptikkabel bieten Signale höherer Qualität über eine größere Entfernung.
- Faseroptikkabel sind die ultimative Lösung für Datenübertragung mit Hochgeschwindigkeit.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Gewicht:
35 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
26 mm
Paketgewicht:
44 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Enthält nicht:
Halogen
Kabellänge:
2 m
Lichtleitertyp:
OM2
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Orange
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
50 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.