Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
Artikel-Nr.:
     C1880-4POSTRACK42
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     4POSTRACK42
EAN/GTIN:
     619004445092
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Rahmengehäuse für Computerausrüstung | 23 bis 41 Zoll einstellbare Einbautiefe | Rollen | Nivellierfüße | KabelführungshakenMit dem 4POSTRACK42 42HE-Server-Rack können Sie Ihre Server sowie Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem robusten, verstellbaren Rack mit offenem Rahmen aufbewahren.Dieses 42HE-Rack ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und verfügt über einfach lesbare Markierungen für Rackeinheiten (HE) und Tiefe. Zudem bietet es eine Vielzahl an unterschiedlichen Montagetiefen (58 bis 104 cm), mit denen das Rack problemlos für Ihre Geräte eingestellt werden kann.Dieses strapazierfähige 4-Pfosten-Rack unterstützt eine statische Tragzahl von bis zu 600 kg und ist konform mit mehreren Branchenstandards für Racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) - für ein universelles Design, das mit den meisten Rack-Geräten kompatibel ist.Für eine vollständige Rack-Lösung, die Ihnen Zeit und Aufwand spart, umfasst dieses Rack optionales Zubehör wie Laufrollen, Nivellierfüße und Haken für das Kabelmanagement. Des Weiteren ist die Basis vorgebohrt, damit das Rack bei Bedarf am Boden befestigt werden kann - so stehen Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfügung, wie Sie das Rack speziell auf Ihre Umgebung anpassen können.Angeboten von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Anzahl der enthaltenen Schraubenschlüssel:
2
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Schraubendreher:
6
Anzahl der enthaltenen Erdungsdrähte:
4
Anzahl der Muttern:
66
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
90
Anzahl der mitgelieferten Nivellierfüße:
4 Stück(e)
Anzahl der mitgelieferten Kabelführungshaken:
24 Stück(e)
Anzahl der Schrauben:
50
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
120
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
2039 mm
Verpackungshöhe:
170 mm
Paketgewicht:
41000 g
Konformität mit Industriestandards:
EIA/ECA-310-E
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
600 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
offen
Produktdesign:
4-Säule
Verstellbare Montageschienen:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Montageloch Form:
Quadratisch
Lenkrollen:
Ja
Breite:
604 mm
Tiefe:
1048 mm
Höhe:
2040 mm
Gewicht:
38500 g
Montagetiefe (min.):
560 mm
Montagetiefe (max.):
1017 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Breite des Versandkartons:
270 mm
Höhe des Versandkartons:
170 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,79*
€ 379,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,95*
€ 373,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,87*
€ 361,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,81*
€ 349,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,19*
€ 323,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.