Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Pfosten 18 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Pfosten 18 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 18 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 18 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 18 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 18 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 18 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 18 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 18 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
Artikel-Nr.:
     C1880-4POSTRACK18U
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     4POSTRACK18U
EAN/GTIN:
     0065030886833
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Kleiner Netzwerkschrank| 23 bis 41 Zoll einstellbare Einbautiefe | 18U | Rollen | Nivellierfüße | KabelführungshakenMit dem 18-HE-Server-Rack können Sie Ihre Server sowie Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem robusten, verstellbaren Rack mit offenem Rahmen aufbewahren.Einfach zu montierenDieses 18-HE-Rack mit 4 Stützen ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und verfügt über einfach lesbare Markierungen für Rackeinheiten (HE) und Tiefe. Zudem bietet es eine Vielzahl an unterschiedlichen Montagetiefen (58 bis 104 cm), mit denen das Rack problemlos so eingestellt werden kann, dass es für Ihre Geräte passt.Strapazierfähiges DesignDieses haltbare freistehende Server-Rack unterstützt eine statische Tragfähigkeit von bis zu 544 kg und eine mobile (auf Rollen) Gewichtskapazität von 300 kg. Das Rack hat außerdem ein universelles Design, da es mit dem Standard EIA/ECA 310 und dadurch mit den meisten Racks für Netzwerkgeräte kompatibel ist.Als vollständige Lösung für Ihren Serverspeicher, die Ihnen Zeit und Aufwand spart, umfasst das mobile Server-Rack optionales Zubehör wie Laufrollen, Nivellierfüße und Haken zur Aufbewahrung der Kabel. Der Sockel ist außerdem vorgebohrt, damit sich das Rack bei Bedarf (wenn es zum Beispiel freistehend montiert wird) sicher am Boden befestigen lässt und dadurch zusätzliche Stabilität erhält.Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.Angeboten von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie und lebenslangem kostenlosem technischem Support.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Anzahl der enthaltenen Schraubenschlüssel:
2
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Schraubendreher:
1
Anzahl der enthaltenen Erdungsdrähte:
4
Anzahl der Muttern:
42
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
104
Anzahl der mitgelieferten Nivellierfüße:
4 Stück(e)
Anzahl der mitgelieferten Kabelführungshaken:
8 Stück(e)
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
96
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
1420 mm
Verpackungshöhe:
130 mm
Paketgewicht:
29800 g
Konformität mit Industriestandards:
EIA/ECA-310-E
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Rack-Kapazität:
18U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
544 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
offen
Produktdesign:
4-Säule
Verstellbare Montageschienen:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Montageloch Form:
Quadratisch
Lenkrollen:
Ja
Breite:
600 mm
Tiefe:
1100 mm
Höhe:
904 mm
Gewicht:
26500 g
Montagetiefe (min.):
566 mm
Montagetiefe (max.):
1000 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Breite des Versandkartons:
810 mm
Höhe des Versandkartons:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,66*
€ 338,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,29*
€ 328,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,69*
€ 318,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,05*
€ 310,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,38*
€ 283,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.