Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Rollen für Open Frame Rack - 4POSTRACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Rollen für Open Frame Rack - 4POSTRACK
StarTech.com Rollen für Open Frame Rack - 4POSTRACK
StarTech.com Rollen für Open Frame Rack - 4POSTRACK
StarTech.com Rollen für Open Frame Rack - 4POSTRACK
StarTech.com Rollen für Open Frame Rack - 4POSTRACK
Artikel-Nr.:
     C1880-4POSTCASTER
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     4POSTCASTER
EAN/GTIN:
     5052461656383
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Verleihen Sie Ihrem offenen Server-Rack der Serie 4POSTRACK Mobilität mit diesen robusten Rollen

Weitere Informationen:
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
16
Verpackungsbreite:
84 mm
Verpackungstiefe:
95 mm
Verpackungshöhe:
39 mm
Paketgewicht:
1792 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Höhe:
87 mm
Gewicht:
1600 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Lenkrolle
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Zertifizierung:
TAA, CE, REACH
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.