Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 interner Kartenleser mit UHS-II Unterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 interner Kartenleser mit UHS-II Unterstützung
StarTech.com USB 3.0 interner Kartenleser mit UHS-II Unterstützung
StarTech.com USB 3.0 interner Kartenleser mit UHS-II Unterstützung
StarTech.com USB 3.0 interner Kartenleser mit UHS-II Unterstützung
StarTech.com USB 3.0 interner Kartenleser mit UHS-II Unterstützung
StarTech.com USB 3.0 interner Kartenleser mit UHS-II Unterstützung
StarTech.com USB 3.0 interner Kartenleser mit UHS-II Unterstützung
Artikel-Nr.:
     C1880-35FCREADBU3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     35FCREADBU3
EAN/GTIN:
     0065030862394
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Wandeln Sie einen internen 3,5-Zoll-Schacht in Ihrem Computer in einen schnellen und vielseitigen Speicherkartenleser für SD, Micro SD, CF, Memory Stick usw.Nun können Sie große Dateien wie Fotos und 4K-Videos, Sicherungsdateien oder Offload-Daten schneller als je zuvor an und von Speicherkarten übertragen. Dieser interne USB 3.0-Multi-Kartenleser unterstützt UHS-II und verbessert so deutlich die Dateiübertragungsraten. Der Kartenleser unterstützt Karten mit High Capacity/eXtended Capacity und die meisten Standardspeicherkarten, einschließlich SecureDigital®, Compact Flash®, Memory Stick® und Micro SD-Karten. Gleichzeitige Downloads sind ebenfalls möglich. Dank hoher Geschwindigkeit und umfassender Kompatibilität ist dieser Multi-Kartenleser die ideale Lösung für Fotokioske oder Fotolabore und Desktopcomputer.Der Kartenleser wird über USB mit Strom versorgt, sodass keine externe Stromversorgung und kein Akku erforderlich ist. Dank USB-Zugriff an der Vorderseite können USB-Geräte ganz einfach angeschlossen werden.Überträgt Dateien schnell und einfachMit dem Multi-Kartenlesegerät, das UHS-II-Karten unterstützt, können Sie große Dateien mit Geschwindigkeiten von bis zu 312 MB/s von oder auf Speicherkarten übertragen und so beim Transfer von 4K-, Full-HD- und 3D-Videos Zeit sparen.Mithilfe einer USB 3.0-Verbindung, die auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet wird, unterstützt der Kartenleser hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s, sodass Sie die höhere Leistung neuerer Speicherkarten nutzen können.Greifen Sie gleichzeitig auf mehrere Karten zuSparen Sie Zeit durch gleichzeitige Downloads. Dank der 5-Steckplatz-Bauweise können Sie mit diesem Multi-Kartenleser auf bis zu vier Speicherkarten gleichzeitig zugreifen und so schnell und einfach Dateien übertragen.Lesen Sie die meisten Standard-Speicherkarten mit einem einzigen KartenleserDieser USB 3.0-Multi-Kartenleser ist für die meisten Standard-Speicherkarten geeignet, einschließlich:• Secure Digital (Standard-Karte, HC-Karte, XC-Karte, MMC, Mini SD mit Adapter)• Micro SD (Standard-Karte, HC-Karte, XC-Karte)• Compact Flash (CF I oder II, CF 6.0)• Memory Stick (Standard, Pro, Duo, Pro Duo, Pro-HG, XC, Micro MS mit Adapter)Der 35FCREADBU3 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
IDC
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse:
1
Chipsatz:
Realtek - RTS5321
Kompatible Speicherkarten:
CF, Speicherstick (MS), MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MiniSD, MMC, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO, MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, MSXC, SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe:
Schwarz, Metallisch
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Gehäusematerial:
Kunststoff, Stahl
Plug:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS. TAA, REACH
Verpackungsbreite:
138 mm
Verpackungstiefe:
165 mm
Verpackungshöhe:
43 mm
Paketgewicht:
312 g
Warentarifnummer (HS):
84719000
Breite des Versandkartons:
333 mm
Höhe des Versandkartons:
336 mm
Schnellstartübersicht:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 85 %
Breite:
100 mm
Tiefe:
118 mm
Höhe:
24 mm
Gewicht:
250 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.