Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 35BAYCF2IDE Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut CF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 35BAYCF2IDE Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut CF
StarTech.com 35BAYCF2IDE Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut CF
StarTech.com 35BAYCF2IDE Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut CF
StarTech.com 35BAYCF2IDE Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut CF
StarTech.com 35BAYCF2IDE Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut CF
Artikel-Nr.:
     C1880-35BAYCF2IDE
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     35BAYCF2IDE
EAN/GTIN:
     5051964416036
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
48 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
158 mm
Paketgewicht:
215 g
Betriebstemperatur:
-55 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Hostschnittstelle:
IDE
Ausgangsschnittstelle:
CF
Breite:
97 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
145 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Datenübertragungsrate (max):
0.133 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.