Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1P10FFCN-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 3 m USB Typ-A DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1P10FFCN-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 3 m USB Typ-A DB-9
StarTech.com 1P10FFCN-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 3 m USB Typ-A DB-9
StarTech.com 1P10FFCN-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 3 m USB Typ-A DB-9
StarTech.com 1P10FFCN-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 3 m USB Typ-A DB-9
StarTech.com 1P10FFCN-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 3 m USB Typ-A DB-9
StarTech.com 1P10FFCN-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 3 m USB Typ-A DB-9
StarTech.com 1P10FFCN-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 3 m USB Typ-A DB-9
StarTech.com 1P10FFCN-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 3 m USB Typ-A DB-9
StarTech.com 1P10FFCN-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 3 m USB Typ-A DB-9
StarTech.com 1P10FFCN-USB-SERIAL Serien-Kabel Schwarz 3 m USB Typ-A DB-9
Artikel-Nr.:
     C1880-1P10FFCN-USB-SERIAL
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     1P10FFCN-USB-SERIAL
EAN/GTIN:
     0065030898355
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
USB Typ-A
Anschluss 2:
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Jackenmaterial:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Chipsatz:
FTDI - FT232R
Baudrate:
921.6 Kbit/s
Datenbits:
7, 8
FIFO (First In, First Out):
256 B
Parity bit:
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Stop bits:
1, 2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
130 g
Gewicht:
120 g
Betriebsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.