Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10-Port USB-C Hub - 8x USB-A/2x USB-C - USB C Verteiler mit 65 W Netzteil - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 10 Gbit/s - Adapter USB C auf USB A - USB Typ C Splitter mit 2x BC 1...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 10-Port USB-C Hub - 8x USB-A/2x USB-C - USB C Verteiler mit 65 W Netzteil - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 10 Gbit/s - Adapter USB C auf USB A - USB Typ C Splitter mit 2x BC 1...
StarTech.com 10-Port USB-C Hub - 8x USB-A/2x USB-C - USB C Verteiler mit 65 W Netzteil - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 10 Gbit/s - Adapter USB C auf USB A - USB Typ C Splitter mit 2x BC 1...
StarTech.com 10-Port USB-C Hub - 8x USB-A/2x USB-C - USB C Verteiler mit 65 W Netzteil - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 10 Gbit/s - Adapter USB C auf USB A - USB Typ C Splitter mit 2x BC 1...
StarTech.com 10-Port USB-C Hub - 8x USB-A/2x USB-C - USB C Verteiler mit 65 W Netzteil - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 10 Gbit/s - Adapter USB C auf USB A - USB Typ C Splitter mit 2x BC 1...
StarTech.com 10-Port USB-C Hub - 8x USB-A/2x USB-C - USB C Verteiler mit 65 W Netzteil - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 10 Gbit/s - Adapter USB C auf USB A - USB Typ C Splitter mit 2x BC 1...
StarTech.com 10-Port USB-C Hub - 8x USB-A/2x USB-C - USB C Verteiler mit 65 W Netzteil - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 10 Gbit/s - Adapter USB C auf USB A - USB Typ C Splitter mit 2x BC 1...
StarTech.com 10-Port USB-C Hub - 8x USB-A/2x USB-C - USB C Verteiler mit 65 W Netzteil - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 10 Gbit/s - Adapter USB C auf USB A - USB Typ C Splitter mit 2x BC 1...
StarTech.com 10-Port USB-C Hub - 8x USB-A/2x USB-C - USB C Verteiler mit 65 W Netzteil - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 10 Gbit/s - Adapter USB C auf USB A - USB Typ C Splitter mit 2x BC 1...
Artikel-Nr.:
     C1880-10G8A2CS-USB-C-HUB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     10G8A2CS-USB-C-HUB
EAN/GTIN:
     0065030899017
Suchbegriffe:
USB Hub
startech usb hubs
usb hub
Verwandeln Sie einen USB Typ-C Anschluss an Ihrem Computer mithilfe dieses USB Hubs in acht USB Typ-A Anschlüsse (10Gbit/s) und zwei USB Typ-C Anschlüsse (10Gbit/s).Fügen Sie mit diesem USB-C Hub zehn USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Anschlüsse (8x USB-A, 2x USB-C) zu einem USB-C Computer hinzu. Der USB Hub ist stromversorgt mit einem enthaltenen Stromversorgung Adapter. Der USB Hub hat eine OCP-Funktion (OCP Funktion). Die OCP-Funktion hilft dabei, Peripheriegeräte vor zu hoher Stromversorgung zu hindern, um USB-Geräteausfälle zu vermeiden und die Computer vor einem unerwarteten Abschalten zu bewahren. Die Unterstützung für Wake On USB ermöglicht die USB-Kommunikation von Geräten, die an den Hub angeschlossen sind, um den Computer aus dem Standby- oder anderen Energiespar-/Ruhemodus zu holen.High Performance USB 3.2 Gen 2 (10Gbit/s) HubDer USB Hub teilt sich 10 Gbit/s vom USB Host Gerät und erlaubt so Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen für Hochleistungsanwendungen. Der USB Hub ist rückwärtskompatibel mit früheren USB Versionen, inklusive USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), USB 2.0 (480 Mbit/s) und USB 1.1 (12 Mbit/s). Er hat acht USB-A Anschlüsse und zwei USB-C Anschlüsse. Diese Kombination von Anschlüssen ermöglicht die Aufnahme einer breiten Palette von modernen und älteren USB Geräten, wie z.B. externe Speichergeräte (z.B. Stick, HDDs/SSDs), HD-Kameras (z.B. Webcams), Mäuse, Tastaturen und USB Headsets.Stromversorgung und Aufladen von USB GerätenDer USB Hub ist stromversorgt und wird über einen 65 W Adapter betrieben. Der Hub verfügt über zwei USB BC 1.2 Anschlüsse (1x USB-A, 1x USB-C), die jeweils eine Leistung von 2,4 A (12 W) gleichzeitig bereitstellen und somit ideal zum Laden von batteriebetriebenen USB-Geräten wie Smartphones und Tablets geeignet sind und gleichzeitig eine Datenverbindung herstellen. Diese Anschlüsse bieten Stromversorgung mit oder ohne angeschlossenen Host Computer, mit Unterstützung für CDP (Charging Downstream Port) & DCP (Dedicated Charging Port) Anwendungen. Der Hub verfügt über sieben USB-A und einen USB-C Anschluss, die jeweils eine Stromversorgung von 0,9 A (4,5 W) nach dem USB 3.2 Standard bieten. Der enthaltene Adapter sorgt dafür, dass alle Anschlüsse immer die angegebene Stromversorgung bieten, unabhängig davon, wie viele Geräte angeschlossen sind.USB-IF zertifiziertes Host KabelEin hochwertiges USB-IF zertifiziertes USB-C Host Kabel ist enthalten. Das Kabel verfügt über eine Schraubenverriegelung, um einen sicheren und zuverlässigen Anschluss an den USB Hub zu gewährleisten. Der Mantel des Kabels aus Thermoplastischem Elastomer (TPE) ist weicher und flexibler als Kabel mit PVC-Mantel.Plug-and-Play InstallationDer 10-Port USB Hub ist OS-unabhängig und unterstützt alle Betriebssysteme, inklusive Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS und Android. Die Installation erfolgt automatisch beim Anschluss an einen Host Computer.Befestigen Sie den USB Hub an einer Wand-, Tisch- oder VESA-Montage mit StarTech.com Hub-Halterungen: SSPMSVESA oder SSPMSUDWM.Produktivitätssteigerung und Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools SoftwareStarTech.com Connectivity Tools wurde entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu steigern, und ist die einzige Software Suite auf dem Markt, die mit einer umfangreichen Auswahl an IT-Anschlusszubehörprodukten kompatibel ist. Die anwendbare Software für dieses Produkt ist das USB Events Utility (Hilfsprogramm zur Überwachung von USB-Ereignissen). Mit diesem Hilfsprogramm können Sie alle angeschlossenen USB Geräte verfolgen und protokollieren.Weitere Informationen und die Software StarTech.com Connectivity Tools können Sie hier herunterladen: www.StarTech.com/connectivity-toolsDieses Produkt wird 2 Jahre lang von StarTech.com unterstützt, inklusive eines lebenslangen, kostenlosen, mehrsprachigen technischen Kundendienstes.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Chipsatz:
VIA - VL822-Q7, VIA - VL162
Breite des Versandkartons:
272 mm
Höhe des Versandkartons:
272 mm
Anzahl Anschlüsse:
10
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
8
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
AC-Netzadapter:
Ja
Steckertypen enthalten:
EU, NA, UK
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-C
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
93 mm
Paketgewicht:
287 g
Breite:
80 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
287 g
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Produktfarbe:
Grau
Überstromschutz:
Ja
LED-Anzeigen:
Status
Kabelmantelmaterial:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabellänge:
1 m
Netzteiltyp:
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
65 W
Eingangsspannung:
110 - 240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
3.42 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.