Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Brocade 10G-SFPP-LR kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Brocade 10G-SFPP-LR kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LR
StarTech.com Brocade 10G-SFPP-LR kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LR
StarTech.com Brocade 10G-SFPP-LR kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LR
StarTech.com Brocade 10G-SFPP-LR kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LR
StarTech.com Brocade 10G-SFPP-LR kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LR
Artikel-Nr.:
     C1880-10G-SFPP-LR-ST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     10G-SFPP-LR-ST
EAN/GTIN:
     0065030885508
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
10 Gbit/s | Multimode | LC | 10 km | Lebenslange GarantieDer 10G-SFPP-LR-ST ist ein Brocade 10G-SFPP-LRM-kompatibles Glasfaser SFP+-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Brocade® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 10 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 10GBASE-LRM-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 200m. Technische Spezifikationen:• Wellenlänge: 1310nm• Max. Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s• Typ: Single Mode• Anschlusstyp: LC Anschluss• Max. Übertragungsentfernung: 200m• MTBF: 145.858.878 Stunden• Stromverbrauch:• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): JaDieses SFP+ Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden. SFPs von StarTech.comFür alle SFP- und SFP+-Transceiver-Module gilt die lebenslange Garantie und kostenlose technische Unterstützung in mehreren Sprachen für die gesamte Lebensdauer. StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
90 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
31 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.3 W
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1386624697 h
Markenkompatibilität:
Brocade
Kompatible Produkte:
10G-SFPP-LR
Zertifizierung:
CE, FCC, UR
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
50 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
LR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
10000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
10GBASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
58.4 mm
Tiefe:
13.9 mm
Höhe:
13.7 mm
Gewicht:
21 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, lwl-transceiver 10gigabit, fibre channel transceiver, sfp-modul startech, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.