Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Precision Pen 2 Eingabestift 15 g Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo Precision Pen 2 Eingabestift 15 g Metallisch
Lenovo Precision Pen 2 Eingabestift 15 g Metallisch
Artikel-Nr.:
     832-426069
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZG38C04471
EAN/GTIN:
     196801814806
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Gewicht:
15 g
Breite:
8.87 mm
Tiefe:
9.65 mm
Höhe:
150 mm
Gerätekompatibilität:
Tablet
Markenkompatibilität:
Lenovo
Produktfarbe:
Metallisch
Kompatibilität:
TB-J606, TB-J606F, TB-J606N, TB-J607Z
Gehäusematerial:
Metall
Ergonomischer Griff:
Ja
Knopfanzahl:
2
Zertifizierung:
RoHS,CE
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 55,17*
€ 70,82*
3 Tage
17
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,58*
€ 71,33*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,96*
€ 71,82*
2 Tage
14
pro Stück
€ 7,50*
ab € 57,01*
€ 73,15*
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,29*
€ 76,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.