Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo MICE_BO Legion M300s Mouse-White Maus USB Typ-A Optisch 8000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo MICE_BO Legion M300s Mouse-White Maus USB Typ-A Optisch 8000 DPI
Lenovo MICE_BO Legion M300s Mouse-White Maus USB Typ-A Optisch 8000 DPI
Lenovo MICE_BO Legion M300s Mouse-White Maus USB Typ-A Optisch 8000 DPI
Lenovo MICE_BO Legion M300s Mouse-White Maus USB Typ-A Optisch 8000 DPI
Lenovo MICE_BO Legion M300s Mouse-White Maus USB Typ-A Optisch 8000 DPI
Lenovo MICE_BO Legion M300s Mouse-White Maus USB Typ-A Optisch 8000 DPI
Artikel-Nr.:
     C1830-GY51H47351
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GY51H47351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Weitere Informationen:
Breite:
38.4 mm
Tiefe:
59.1 mm
Höhe:
117.6 mm
Gewicht:
57 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Kabellänge:
1.8 m
Produktfarbe:
Weiß
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Knopfanzahl:
6
Bewegung Auflösung:
8000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit:
220 ips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.