Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo GY51D20875 Maus Beidhändig USB Typ-C Optisch 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo GY51D20875 Maus Beidhändig USB Typ-C Optisch 2400 DPI
Lenovo GY51D20875 Maus Beidhändig USB Typ-C Optisch 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     C1830-GY51D20875
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GY51D20875
EAN/GTIN:
     195892016229
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
141 mm
Verpackungstiefe:
86 mm
Verpackungshöhe:
43 mm
Paketgewicht:
116 g
Breite:
100 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
67 g
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Kabellänge:
1.8 m
Plug:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-C
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
4
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
2400 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
3
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,41*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.